|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R62423100 Herst.-Nr.: R62423100 EAN/GTIN: 4017807384611 |
| |
|
|  |  |
 | Dimmbare LED Deckenlampe PEGASUS Fernbedienung Ø60cm H. 11cm Weiß Kristall-Optik Schaffen Sie einen Hingucker, der Ihren Wohnräumen ein stimmungsvolles Ambiente verleiht und für außergewöhnliche Lichtakzente sorgt. Die LED Deckenleuchte verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde LED Lampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Der klare Kristall-Rand und das weiße Starlight-Cover ergeben eine schlichte Farbgebung, die sich optimal kombinieren lässt. Mit ihrem modernen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihrem Wohnraum. Die weiße Deckenlampe hat einen Durchmesser von 60cm, und die runde Form komplettiert dabei das harmonische Erscheinungsbild der Deckenlampe, und findet damit in nahezu allen Wohn- oder Schlafräumen einen Platz. Zusätzlich verfügt die Leuchte über eine Fernbedienung, mit der Sie die Leuchte dimmen, die Lichtfarbe stufenlos oder das Nachtlicht einstellen können, und erhöht so den Wohlfühlfaktor in Ihren Räumen. So angenehm wie das Licht dieser LED Deckenbeleuchtung, so vielfältig sind auch seine Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Lampe in großzügigen Fluren und Dielen, als zeitgemäßes Licht über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über einer Bar im Restaurant. Ganz gleich, welche Art von Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Esszimmerlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Wohnraumleuchten oder hochwertigen Innenlampen sind, all diesen Ansprüchen wird diese coole LED Leuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Design Deckenlampe ist mit einem sparsamen, fest verbauten LED Leuchtmittel mit 27 Watt und 2700 Lumen ausgestattet, 3000 - 5500 Kelvin die Lichtfarbe ist stufenlos einstellbar. Weitere Informationen:  |  | Features: | Fernbedienung | Material: | Kunststoff, Acryl | Farbe: | Weiß - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 11 cm, Durchmesser: 60 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 27 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2700 Lumen = 2700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin) | Licht Feature: | Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 2,075 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Dimmer, dimmbar, Fernbedienung, Decke, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Nachtlicht, Funktion, Baby, Licht, für, mit, rund, flach, ausgefallene, Sternenhimmel, Effekt, Glitzer, großer, Durchmesser, Flurbeleuchtung, Diele |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 3 |  | € 4,95* | ab € 64,32* | € 81,85* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 86,70* | € 110,40* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 99,07* | € 124,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|