Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Tischleuchte
>
Artikel
LED Tischleuchte CANARIA mit Glasschirm Touchfunktion Coffee Gold - Höhe 26cm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R59561165
Hersteller:
Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
R59561165
EAN/GTIN:
4017807574951
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED Tischleuchte CANARIA mit Glasschirm Touchfunktion Coffee Gold - Höhe 26cm
Setzen Sie in Ihrem Wohnbereich oder neben dem Bett mit der kleinen Tischleuchte ein zeitloses Statement mit modernem Touch!
Durch das schlichte und zeitlose Design in Pilzform wird die Tischleuchte zu einem simplen Dekoelement, welches besonders anpassungsfähig ist, und verwöhnt nebenbei ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente.
Der Metall Sockel in Coffee verleiht der insgesamt 26cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter. Der Glasschirm hat einen Durchmesser von 15cm, die goldfarbige Innenseite des Schirms veredelt den besonderen Look.
So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als praktische Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer.
Praktisch ist die Touchfunktion, womit Sie die Leuchte mithilfe einer Berührung an- und ausschalten können, und Sie sparen sich das Suchen nach dem Schnurschalter. Durch das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel wird die Leuchte um die SWITCH Dimmer Funktion erweitert.
Die Leuchte wird mit einem stufenweise dimmbaren E14 LED geliefert mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel.
Die integrierte LED läßt sich über den Touchschalter durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. Die Lichtintensität kann von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Metall
Farbe:
Bronze - Gold
Abmessungen:
Höhe: 26 cm, Durchmesser: 11 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7 cm – Durchmesser: 15 cm
Kabellänge:
1,5 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt)
Lichtstärke:
1 x 470 Lumen = 470 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,7 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtischleuchte
,
Tischlampe
,
Tischleuchte
,
arbeitsplatzlampen led
,
arbeitsplatzlampe
,
LED
,
Nachttischlampen
,
Nachttischleuchten
,
Nachtischlampen
,
Nachtischleuchten
,
Pilzlampen
,
Pilzform
,
Fensterbank
,
Fensterlampen
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Flurbeleuchtung
,
Sideboard
,
Kommoden
,
Bett
,
lampenschirm
,
milchglas
,
glasschirm
,
touchdimmer
,
sensor
,
berührungsschalter
,
dimmbare
,
moderne
,
schöne
,
coole
,
kleine
,
runde
,
für
,
die
,
mit
,
neben
,
auf
,
1
,
einflammig
,
coffee
,
gold
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 18,36*
€ 23,35*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 28,40*
€ 39,71*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 30,24*
€ 42,47*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,47*
€ 50,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,64*
€ 49,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1609
Versand:
Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Jeff Tischleuchte 1,5 W LED Braun
TRIO Leuchten
R59151165
€ 19,97*
Ähnlich
TRIO Malu Tischleuchte E14 Schwarz, Nickel
TRIO Leuchten
R50802667
€ 11,32*
Ähnlich
Außergewöhnliche Tischleuchte NEPTUN Messing - Glaskugeln Amber, 40cm
ECO-Light Leuchten
9120-L2-GO
€ 53,28*
Ähnlich
Große Tischleuchte LANDLIFE im Landhausstil mit Glasschirm, max. Höhe 55cm
Globo
6871
€ 48,84*
Ähnlich
Kleine Tischleuchte BIDAR in Coffee mit ausgefallenem Stanzmuster, H 21cm
Reality Leuchten
R51571065
€ 20,47*
Ähnlich
Tischleuchte DAVOS mit Stoffschirm in Taupe/Gold, Touchfunktion Höhe 22,5cm
Reality Leuchten
R59551041
€ 19,99*
Ähnlich
Tischleuchte DON II - Messing Glasschirm Weiß, Touchfunktion - Höhe 33cm
Reality Leuchten
R59111008
€ 36,43*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.