|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R59561108 Herst.-Nr.: R59561108 EAN/GTIN: 4017807574982 |
| |
|
|  |  |
 | LED Tischleuchte CANARIA mit Glasschirm Touchfunktion Messing - Höhe 26cm Setzen Sie in Ihrem Wohnbereich oder neben dem Bett mit der kleinen Tischleuchte ein zeitloses Statement mit modernem Touch! Durch das schlichte und zeitlose Design in Pilzform wird die Tischleuchte zu einem simplen Dekoelement, welches besonders anpassungsfähig ist, und verwöhnt nebenbei ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente. Der Metall Sockel in Messing matt verleiht der insgesamt 26cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter. Der weiß gewischte Glasschirm mit einen Durchmesser von 15cm veredelt den besonderen Look. So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als praktische Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer. Praktisch ist die Touchfunktion, womit Sie die Leuchte mithilfe einer Berührung an- und ausschalten können, und Sie sparen sich das Suchen nach dem Schnurschalter. Durch das im Lieferumfang enthaltene Leuchtmittel wird die Leuchte um die SWITCH Dimmer Funktion erweitert. Die Leuchte wird mit einem stufenweise dimmbaren E14 LED geliefert mit 4,9 Watt, 470 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß. Die Technologie der Dimmfunktion steckt in dem enthaltenen Leuchtmittel. Die integrierte LED läßt sich über den Touchschalter durch mehrmaliges ein-/aus-/einschalten in 3 Helligkeitsstufen dimmen. Die Lichtintensität kann von 100% auf 50% und 25% gedimmt werden. Weitere Informationen:  |  | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Messing matt - Weiß gewischt | Abmessungen: | Höhe: 26 cm, Durchmesser: 11 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Höhe: 7 cm – Durchmesser: 15 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / 4,9 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 470 Lumen = 470 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Touch Funktion | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, Pilzlampen, Pilzform, Fensterbank, Fensterlampen, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurlampen, Flurleuchten, Flurbeleuchtung, Sideboard, Kommoden, Bett, lampenschirm, milchglas, glasschirm, touchdimmer, sensor, berührungsschalter, dimmbare, moderne, schöne, coole, kleine, runde, für, die, mit, neben, auf, 1, einflammig, Weiß, Messing |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 21 Tage |  | | 12 |  | € 4,95* | ab € 20,48* | € 25,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 19,09* | € 27,05* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 31,16* | € 43,02* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 32,05* | € 44,05* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|