Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Lager 1609
>
Leuchten
>
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
>
Artikel
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Hellgrau
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-R5915117S7
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
R5915117S7
EAN/GTIN:
4262442796415
Suchbegriffe:
Nachttischlampen
Nachttischleuchten
LED
innen
2er SET Akku Tischleuchten 30cm, per USB aufladbar, dimmbar, Hellgrau
Die praktischen Akku Tischleuchten im 2er SET überzeugen durch ihr klares Design und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.
Die 30cm hohen Leuchten sind komplett aus Metall in der Farbgebung Hellgrau matt gefertigt und können über eine Sensortaste am Leuchtenfuß An-und Aus sowie in 3 Stufen gedimmt werden.
Über das mitgelieferte USB-C Ladekabel lassen sich die Leuchten in 6-8 Stunden komplett aufladen und haben bei voller Leuchtkraft eine Leuchtdauer von bis zu 4 Stunden - bei niedrigster Dimmstufe sogar von 12 Stunden.
Platzieren Sie die mobile Tischleuchten auf dem Nachttisch, dem Beistelltisch oder auf dem Sideboard.
Durch ihr cleanes Design passen sie in nahezu jedes Interieur und sind eine schöne Zusatzbeleuchtung überall dort, wo ein Stromanschluss fehlt.
Das fest verbaute LED hat je Leuchte eine Leistung von 1,5 Watt und 120 Lumen in warmweiß (3000 Kelvin) und sorgt für angenehm warmes Licht.
Achtung: Die Leuchten sind nur für den Einsatz in Innenbereichen geeignet!
Weitere Informationen:
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Grau matt
Abmessungen:
Höhe: 30 cm, Durchmesser: 10 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Höhe: 7,5 cm – Durchmesser: 12 cm
Kabellänge:
1,2 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt)
Lichtstärke:
1 x 120 Lumen = 120 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Tasterknopf
Batterie:
inkl. 1 x AA Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V)
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 7 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (volle Batterie)
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,475 kg
... >
Wohnraumleuchten
>
Tischbeleuchtung
>
Tischleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Designklassiker
,
kleine
,
moderne
,
mobile
,
tragbare
,
dimmbare
,
Berührungsschalter
,
Sensordimmer
,
mit
,
ohne
,
fürs
,
die
,
Kabellose
,
Stromkabel
,
Akku
,
stromanschluss
,
aufladbare
,
zum
,
aufladen
,
USB
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerleuchten
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerleuchten
,
jugendzimmer
,
fensterbank
,
sideboard
,
kommoden
,
2er
,
set
,
graue
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 73,24*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 55,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,24*
€ 87,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,26*
€ 84,80
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,52*
€ 81,54
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 65,54*
€ 77,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 55,79*
€ 66,39
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er SET kabellose Akku Tischlampen Schwarz 38cm mit USB Kabel & Sensor Dimmer
meineWunschleuchte
850S210
€ 105,25*
Ähnlich
2er SET kabellose Tischlampen Schwarz / Rauchglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
meineWunschleuchte
850S290
€ 167,34*
Ähnlich
2er SET kabellose Tischlampen Silber / Opalglas mit Touchdimmer, Höhe 34,5cm
meineWunschleuchte
850S348
€ 169,41*
Ähnlich
2er SET kleine Akku Tischleuchten mit Bernsteinglas & Rauchglas, Höhe 19cm
meineWunschleuchte
R5776S111
€ 62,96*
Ähnlich
2er SET Retro Akku Tischleuchten mit Rauchglas Lampenschirm, Höhe 14cm
meineWunschleuchte
R57771S154
€ 63,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.