|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R59029901 Herst.-Nr.: R59029901 EAN/GTIN: 4017807400755 |
| |
|
|  |  |
 | LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel Auf der Suche nach Leselampen und Bürolampen mit integrierter Ladestation fällt diese stylishe LED Schreibtischlampe aus dem Hause Reality Leuchten sofort ins Auge. Ihr modernes Design sowie ihre besonderen Features macht sie garantiert zum exklusiven Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz. Die moderne Tischleuchte LOAD zeichnet sich durch zeitloses Design und ihre Benutzerfreundlichkeit aus. Unterstützt wird das Erscheinungsbild durch den integrierten 4-fach Dimmer, welcher vier Schaltstufen besitzt. Mit den ersten drei Schaltvorgängen kann die Helligkeitsstufe angepasst werden und beim vierten Schaltvorgang wird die Leuchte ausgeschaltet. So eignet sich die Tischleuchte ausgezeichnet als moderne Beleuchtung auf dem kleinen Beistelltisch oder auf der Kommode. Durch den flexibel verstellbaren Leuchtenkopf ist die Leuchte ideal als Schreibtischbeleuchtung einsetzbar. Als Zusatzfunktion verfügt die Leuchte über eine induktive Ladestation. So können entsprechend geeignete Smartphones problemlos durch einfaches auflegen des Gerätes geladen werden. Die 38 cm hohe Tischleuchte ist in der Farbe Weiß designt und kann damit moderne Farbkonzepte stilvoll ergänzen. Darüber hinaus verfügt die Leuchte über eine moderne LED Technologie. Die Einsatzmöglichkeiten dieser Schreibtischlampe sind äußerst vielfältig: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsleuchte, als Design Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz, als Leselampe im Wohnraum oder auch als stylische Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen, Leseleuchten oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese angesagte LED Schreibtischlampe wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Wenn das im Leuchtenkopf fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 4 Watt, 480 Lumen, und 3000 Kelvin in arbeitsfreundlichem warmweiß erstrahlt, erweist sich die moderne Arbeitsleuchte als markantes Highlight unter den Schreibtischleuchten. Weitere Informationen:  |  | Features: | mit induktiver Ladefunktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 38 cm, Breite: 13 cm, Tiefe: 22 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 480 Lumen = 480 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,755 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, LED, Lampen, Leuchten, Schreibtischlampen, Schreibtischleuchten, Tischlampen, Tischleuchten, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampe, Leselampen, Buch, Jungen, Mädchen, Kinder, Coole, Jugendzimmer, mit, induktiver, Ladestation, Induktion, Retro |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 24 Tage |  | | 12 |  | € 4,95* | ab € 30,72* | € 38,15* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 39,84* | € 54,30* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 46,95* | € 62,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|