|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R55101S101 Herst.-Nr.: R55101S101 EAN/GTIN: 4260688155591 |
| |
|
|  |  |
 | LED Außenleuchte 2er SET USB Gartenlampe mit Farbwechsel Höhe 38cm Einladend und wirkungsvoll – 2er SET Außenleuchten setzen stimmungsvolle Lichtakzente rund ums Haus! Die auffallende Bodenlaterne ist die perfekte Wahl für eine ausdrucksstarke Outdoor-Beleuchtung. Ob einzeln oder in einer Gruppe kombiniert, diese Serie hinterlässt Eindruck. Durch den integrierten RGBW-Farbwechsler kann die Lichtfarbe spielend leicht über eine Fernbedienung verändert werden. So setzt die Leuchte nicht nur farbenfrohe Akzente, sondern sorgt auch für die perfekte Atmosphäre! Dank Akkubetrieb kann sie flexibel an jedem beliebigen Ort platziert werden. Aufgeladen wird der Akku über einen USB-Anschluss. Das Weiß gehaltene Design der Leuchte, lässt die RGBW-Farben optimal zur Geltung kommen und macht das Kombinieren mit vorhandenen Gartenmöbeln wunderbar einfach. Durch die Schutzart IP44 ist die Kegelleuchte, mit einem Durchmesser von 20cm & 38cm Höhe, gegen Spritzwasser geschützt. Die Leuchtdauer der Solarleuchte beträgt 6 Stunden und die Ladezeit ca. 8 Stunden. Zaubern Sie mit der Dekoleuchte eine harmonische Atmosphäre in Ihrem Außenbereich oder bringen Sie Ihre Wege zum Strahlen um sicher zum Haus oder in die Garage zu kommen. Weitere Informationen:  |  | Features: | Fernbedienung, mit USB Ladefunktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 38 cm, Durchmesser: 20 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 1,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 45 Lumen = 45 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Batterie: | inkl. 1 x AA Alkaline Akku – 2000 mAh (3,7 V) austauschbar | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 8 Stunden – Leuchtdauer: ca. 6 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 1 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Balkon-Beleuchtung, Gartenbeleuchgung, Draußen, Dach-terrasse, Outdoor, Außen-bereich, Batterie-betrieben, Akku-Betrieb, mit, für, ohne, Kabel-los, Strom-los, IP44, USB, Terrassen-leuchte, Terrassenlampe, Farbwechsel |
|  |  |
| |