|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R54011032 Herst.-Nr.: R54011032 EAN/GTIN: 4017807551433 |
| |
|
|  |  |
 | Tischleuchte PRINZ II, Glasschirm Weiß Sockel Schwarz - Touchfunktion, Ø12cm Lichtdesign in besonders wohnlicher Form verspricht diese klassische Tischleuchte aus dem Hause Reality Leuchten. Mit ihrem unvergänglichen Design und dem dekorativen Lampenschirm verwöhnt sie ihre Umgebung mit einem gemütlichen Licht Ambiente. Der runde kugelförmige Schirm hat einen Durchmesser von 12cm und ist aus Glas in Weiß matt gefertigt. Der Sockel aus Metall in Schwarz matt verleiht der insgesamt 15cm hohen Tischlampe einen eleganten Charakter. Praktisch ist die Touchfunktion, womit Sie die Leuchte mithilfe einer Berührung an- und ausschalten können, und sparen Sie sich das suchen nach dem Schnurschalter. So ansprechend wie das Design der kleinen Tischleuchte ist, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als klassische Tischbeleuchtung im Wohnzimmer, als dekorativer Blickfang in Fluren und Dielen oder auch als praktische Nachttischleuchte in Ihrem Schlafzimmer. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach schönen Wohnzimmerlampen, Flurlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen wird die Tischleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Die Kugellampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis max. 40 Watt geeignet (nicht enthalten). Auch zu finden unter: Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Esszimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flurleuchten, Flurlampen, Flurbeleuchtung, Büroleuchten, Bürolampen, Küchenlampen, Küchenleuchten, Wohnraumleuchte, Tischbeleuchtung Weitere Informationen:  |  | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Weiß Opal, satiniert - Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Durchmesser: 12 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 12 cm | Kabellänge: | 1,5 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E14 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - TOUCH Funktion | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,445 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Lampen, Leuchten, Tischleuchten, Tischlampen, Nachttischleuchten, dimmbare, fürs, mit, runde, silber, für, weiße, Sensor, Flur, Kinderzimmer, Büro, Diele, modern, Berührungssensor, Berührungs, Tisch, Nachttisch, Wohnzimmerleuchten, Wohnzimmerlampen, Touch Dimmer |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | | 12 |  | € 4,95* | ab € 12,44* | € 15,82* |  |  |  | Lager 1609 | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 18,38* | € 26,45* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 18,83* | € 27,07* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1609 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1609 |  | Versand: Lager 1609 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|