|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-R52311101 Herst.-Nr.: R52311101 EAN/GTIN: 4017807559118 |
| |
|
|  |  |
 | Akku Tischleuchte PATTY Info Panel per USB aufladbar weiß dimmbar Funktion pur! Die Tischleuchte PATTY aus dem Hause Reality Leuchten steckt voller Funktionsüberraschungen! Dank des Akkus, der ganz einfach über einen USB-C-Anschluss geladen wird, kann die Leuchte ganz ohne Kabel an einem von Ihnen ausgewählten Platz in Szene gesetzt werden. Neben einer Weckfunktion ist die Tischleuchte mit einer integrierten Digitalanzeige ausgestattet, die Sie neben der Uhrzeit auch über das aktuelle Datum sowie die Temperatur informiert. Des Weiteren reguliert der praktische 4-Stufen-Dimmer die Lichtintensität ganz nach Ihren Bedürfnissen. In weißem Design rundet die Tischlampe das moderne Erscheinungsbild optimal ab und fügt sich problemlos in Ihren Einrichtungsstil ein. Dank einer Lichtstärke von 4000 Kelvin (Neutralweiß), die Konzentration und Leistungsfähigkeit fördert, eignet sich die Leuchte für den Einsatz auf dem Schreibtisch z. B. im Jugendzimmer. Durch ihre vielen Funktionen und die Portabilität ist die sie perfekt für den Nachttisch oder als Nachtlicht geeignet. Nach einer Ladezeit von ca. 4 Stunden beträgt die Leuchtdauer der Tischlampe ca. 5 Stunden. Inklusive einer SMD LED 4 Watt, 380 Lumen, 4000K - neutralweiß (fest verbaut) und eines Li-ion Akkus. Weitere Informationen:  |  | Features: | Mit Uhr | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 34 cm, Breite: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 4 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 380 Lumen = 380 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - Tasterknopf | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 4 Stunden – Leuchtdauer: ca. 5 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,41 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Tischlampen, Tischleuchten, ohne, stromanschluss, kabellose, mit, Akku, USB, aufladbare, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Nachtischlampen, Nachtischleuchten, mobile, Beleuchtung, dimmbar, schlafzimmerlampen, wohnzimmerlampen, LED, jugendzimmer, weiße, schreibtischleuchten, schreibtischlampen |
|  |  |
| |