Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenfluter ERZWO mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenfluter ERZWO mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
Deckenfluter ERZWO mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
Deckenfluter ERZWO mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
Deckenfluter ERZWO mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
Deckenfluter ERZWO mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
Deckenfluter ERZWO mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm
Artikel-Nr.:
     1609-R4393-87
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R4393-87
EAN/GTIN:
     4017807080537
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Deckenfluter ERZWO mit flexibler Leselampe, Höhe 180cm

Der klassisch designte Deckenfluter ERZWO aus dem Hause Trio Leuchten ist die perfekte Ergänzungsbeleuchtung im Wohnzimmer oder Schlafzimmer.

Ausgestattet mit einer flexiblen Leselampe passt die 180cm hohe Stehleuchte perfekt in eine Leseecke oder auch hinter das Sofa.
Der Leuchtenkorpus aus Metall in Silbergrau wird ergänzt durch die weißen Lampenschirme aus Kunststoff und macht die schlichte Standlampe zu einem echten Designklassiker.

Durch den Schnurschalter am Leuchtenkorpus lassen sich Leselicht und Hauptlicht ganz praktisch getrennt voneinander schalten.

*Hauptlicht geeignet für 1x E27 Leuchtmittel bis max. 150 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
*Leselampe geeignet für 1x E14 Leuchtmittel bis max. 40 Watt (nicht im Lieferumfang enthalten)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Silber matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 180 cm, Durchmesser: 23 cm
Zusatz Maße:
Art: Lampenschirm – Durchmesser: 28 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 150 Watt)
Zusatz Lichtquelle:
Ja - nicht enthalten (1 x E14 / 40 Watt)
Dimmbar:
Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar
An / Aus Schalter:
Ja - Schnurschalter - getrennt schaltbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3,58 kg
Produktart:
Deckenfluter mit Leselampe
Weitere Suchbegriffe: Deckenfluter, Leselampe, Leseleuchte, Steckdosenleuchte, Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, standlampe e27, büro standlampe, stehleuchten, stehlampen, standleuchten, standlampen, große, mit, lesearm, leselicht, leselampe, leseleuchte, flexarm, silber, grau, lampenschirm, weiß, designklassiker, klassische, wohnzimmerlampen, schlafzimmerlampen, leseecke, zum, lesen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 21,47*
€ 27,52*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 30,23*
€ 42,04*
1
€ 5,95*
ab € 36,78*
€ 50,07*
3 Tage
25
1
€ 6,99*
ab € 51,06*
€ 67,49*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
R42752107
ab € 67,16*
Sonstiges
TRIO Leuchten
426410207
ab € 84,89*
Sonstiges
TRIO Leuchten
426410208
ab € 96,36*
Sonstiges
Reality Leuchten
R42412107
ab € 82,52*
Sonstiges
TRIO Leuchten
421910228
ab € 86,48*
Sonstiges
TRIO Leuchten
421910207
ab € 89,25*
Sonstiges
TRIO Leuchten
R42292107
ab € 75,42*
Sonstiges
Reality Leuchten
511039
ab € 67,30*
Sonstiges
k.A.
511763
ab € 18,48*
Sonstiges
TRIO Leuchten
511895
ab € 82,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.