| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R42571100 Herst.-Nr.: R42571100 EAN/GTIN: 4017807374933 |
| |
|
| | |
| LED Stehleuchte LEIA Chrom dimmbar Fernbedienung, Farbwechsel 104cm hoch Mit der LEIA Stehleuchte kommt Farbe ins Spiel! Über die beiliegende Fernbedienung kann eine Farbe aus dem RGBW Spektrum ausgewählt werden, so dass sich Ihre Umgebung in die gewünschte Farbe verwandelt. Zusätzlich lässt sich die Helligkeit stufenlos dimmen, so dass diese je nach Lichtverhältnissen individuell angepasst werden kann. Das geschmackvolle und sonst eher dezent gehaltene Design passt wunderbar zu modernen Wohnräumen, in denen klare Linien vorherrschen. Die Stehleuchte hat eine Höhe von 104cm und sollte aufgrund der Farbeffekte prominent im Interior platziert werden. Neben dem Sofa oder im Eingangsbereich kommt Sie sowohl ein- als auch ausgeschaltet optimal zu Geltung. Der chromfarbene Fuß und das Kristallcover bilden einen modernen Kontrast zu den Lichtfarben und runden das Gesamtbild stilvoll ab. Ob im Kinderzimmer, im Partykeller oder auch im Wohnzimmer, im Dunklen entfaltet die Stehleuchte ihre volle Wirkung und sorgt für spannende Lichtakzente. Ausgestattet mit fest verbautem SMD LED mit 10 Watt, 1000 Lumen & 3000 Kelvin in warmweiß entfaltet die kleine Standlampe ihr ganzes Können. Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung | Material: | Acryl, Metall | Farbe: | Silber Chrom glänzend - Transparent | Abmessungen: | Höhe: 104 cm, Durchmesser: 18 cm | Zusatz Maße: | Art: Lampenschirm – Durchmesser: 5 cm | Kabellänge: | 1,8 Meter | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 1000 Lumen = 1000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,465 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standlampe, Standleuchte, Stehlampe, Stehleuchte, Außensockelleuchte, Pfeilerleuchte, Podestleuchte, Pollerlampe, Pollerleuchte, Sockelleuchte, Wegeleuchte, led büro stehleuchte dimmbar, led außensockelleuchte, pfeilerleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Stehleuchten, Stehlampen, Dekolampen, Dekoleuchten, Lichtsäulen, Säule, Zylinder, Zylinderform, Fernbedienung, Dimmer, dimmbar, Farbwechsel, Wohnzimmer, Jugendzimmer, Kinderzimmer, Flur, Diele, innen, Designer, Lampenschirm, für, aus, mit, kleine, runde, schmal, hoch, schlanke, schöne, coole, minimalistische, stehende, 1, ein, flammig, einflammig, Schmaler, Fuß, Reality |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 42,60* | € 54,75* | | | | Lager 1609 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 48,67* | € 64,54* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 51,99* | € 68,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|