|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-QZ-INGLELMNOOK-WU Herst.-Nr.: QZ-INGLELMNOOK-WU EAN/GTIN: 4262382964356 |
| |
|
|  |  |
 | Hochwertige LED Wandleuchte im Tiffany Design mit buntem Echtglas, Breite 41cm Extravagante LED Wandleuchte im Tiffany Design mit Lampenschirm aus buntem Echtglas und bronzefarbigem Metall. Diese Wandleuchte im ausgefallenen Tiffany Stil besticht durch ihr ungewöhnliches Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Sie begeistert mit Ihrem bunten Lampenschirm, welcher aus insgesamt 101 Elementen zusammen gesetzt ist: Akzentsetzende Glasstücke in Amber, Creme, Braun, Saphirblau und einem sattem Grünton. Das solide Metallgestell ist in kräftiger Bronze lackiert und rundet das luxuriöse Erscheinungsbild dieser Designerleuchte ab, die ein absoluter Eyecatcher in jedem Innenbereich ist. Egal ob als ausgefallene Wandleuchte über Ihrem Nachttisch in das Schlafzimmer, als Lichtpunkt im Esszimmer oder in der Küche, als stylische Wandlampe für das Treppenhaus, oder als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer, diese Luxuslampe ist sicherlich die richtige Wahl für Sie. *inklusive 2x E14 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß Weitere Informationen:  |  | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Bronze - Blau, Braun, Creme, Gelb, Grün, Rot | Abmessungen: | Höhe: 18 cm, Breite: 41 cm, Tiefe: 14 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 1,8 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, anbauleuchte, Wandleuchte-n, Wand-lampen, für, Flur-Leuchten, innen, Wohnzimmer-lampen, Schlafzimmerlampen, Esszimmerleuchten, Flur-lampe, Flurbeleuchtung, Treppenhaus-leuchten, tiffany, ausgefallen, außergewöhnlich, landhaus-stil, design-er, zwei-flammig, bunt, 2, glas, metall |
|  |  |
| |