|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-QZ-INGLELMNOOK-SF Herst.-Nr.: QZ-INGLELMNOOK-SF EAN/GTIN: 4262382964349 |
| |
|
|  |  |
 | Hochwertige LED Deckenleuchte im Tiffany Design mit buntem Echtglas, Ø36cm LED Deckenleuchte im Tiffany Design mit Lampenschirm aus buntem Echtglas und Metallelementen in Bronze. Diese Deckenleuchte im ausgefallenen Tiffany Stil besticht durch ihr ungewöhnliches Design und ihre hochwertige Verarbeitung. Sie begeistert mit Ihrem bunten Lampenschirm, welcher aus insgesamt 248 Elementen zusammen gesetzt ist: Akzentsetzende Glasstücke in Amber, Creme, Braun, Saphirblau und einem sattem Grünton. Das solide Metallgestell ist in kräftiger Bronze lackiert und rundet das luxuriöse Erscheinungsbild dieser Designerleuchte ab, die ein absoluter Eyecatcher in jedem Innenbereich ist. So zeitgemäß wie das Licht dieser Deckenleuchte, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als außergewöhnliche Deckenbeleuchtung in Eingangsbereichen und Fluren, als elegante Deckenlampe im Wohnzimmer oder auch als stylishe Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer. *inklusive 2x E27 LED Leuchtmittel mit jeweils 4 Watt, 470 Lumen, warmweiß Weitere Informationen:  |  | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Bronze - Blau, Braun, Creme, Gelb, Grün, Rot | Abmessungen: | Höhe: 20 cm, Breite: 36 cm, Tiefe: 36 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E27 / 4 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 3,69 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Leds mit Schraubsockel, deckenanbauleuchte, Deckenleuchte-n, Deckenlampen, Design-er, mehrflammig, für, über, Küchen-Deckenlampen, Kücheninsel, Küchentheke, Wohnzimmer-Lampen, Esszimmer-lampe, Decke, Flur-Beleuchtung, Flurlampen, Galerie, Schlafzimmer, tiffany, bunt, englische, lampen, glas, landhausstil |
|  |  |
| |