Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Petroleum Heizung mit 2 Dochten Tank: 4,6L bis zu 18m² und ca. 18h


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Petroleum Heizung mit 2 Dochten Tank: 4,6L bis zu 18m² und ca. 18h
Petroleum Heizung mit 2 Dochten Tank: 4,6L bis zu 18m² und ca. 18h
Petroleum Heizung mit Docht & 2 Liter Petroleum Heizöl, Tank: 4,6L bis zu 18m²
Petroleum Heizung mit Docht & 2 Liter Petroleum Heizöl, Tank: 4,6L bis zu 18m²
Petroleum Heizung mit Docht & 2 Liter Petroleum Heizöl, Tank: 4,6L bis zu 18m²
Petroleum Heizung mit Docht & 2 Liter Petroleum Heizöl, Tank: 4,6L bis zu 18m²
Petroleum Heizung mit Docht & 2 Liter Petroleum Heizöl, Tank: 4,6L bis zu 18m²
Artikel-Nr.:
     1609-PTC84100N
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     PTC84100N
EAN/GTIN:
     4260529934385
Suchbegriffe:
Petroleumheizung
Petroleum Heizung
Petroleumofen
Heizpetroleum

Petroleum Heizung mit 2 Dochten Tank: 4,6L bis zu 18m² und ca. 18h

Vor allen Dingen in den Bereichen, die nicht unbedingt vom Menschen als ständiger Lebensraum genutzt werden, kommen auch oft andere Heizungsvarianten als die herkömmlichen Methoden zum Einsatz.

Diese Bereiche werden oft mit einer Petroleum Heizung beheizt, wie z.B. Gewächshäuser oder beim Camping.

Diese platzsparende Petroleumheizung aus dem Hause Toolland lässt sich vielseitig einsetzen.

Betrieben wird die Heizung mit reinem Petroleum. Ihr Verbrauch liegt bei ca. 0,25 Liter in der Stunde. Der Petroleumofen ist für Räume bis ca. 18 m³ geeignet.

Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 4,6 Liter, dies reicht für eine Beheizung von ca. 18 Stunden aus.

Die Petroleum Heizung wird inklusive 2 Dochten geliefert. Über den Dochtregler (Drehschraube) lässt sich der Docht anheben und so weit herausdrehen wie nötig ist. Sie müssen den Regler nur nach rechts drehen.

Bitte beachten Sie die Mengenangaben der Ofen- oder Lampenhersteller und füllen Sie kein Öl nach, solange die Lampe oder der Ofen noch brennen und noch nicht abgekühlt sind!

Auch zu finden unter: Ölbrenner, Petroleumbrenner, Petroleumheizer, Petroleum Heizung, Campingofen
Weitere Informationen:
Wärmebereich:
18 qm
Farbe:
schwarz / rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 48,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,52*
€ 76,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,11*
€ 75,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,52*
€ 72,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,24*
€ 69,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 55,69*
€ 66,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,10*
€ 57,24
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
TC84100N
ab € 44,02*
Sonstiges
Toolland
TC84102
ab € 4,12*
Sonstiges
Toolland
TCS841001
ab € 46,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.