Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt
2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-PTC0003
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     PTC0003
EAN/GTIN:
     5410329693442
Suchbegriffe:
Elektroheizer
Elektroheizgerät
Heizlüfter
Keramik-Heizlüfter

2in1 Keramik Heizlüfter mit Kühlgebläse Ventilator - 2000 Watt

Eine praktische Alternative zur herkömmlichen Heizung sind Heizlüfter - vor allem in Räumen, die nicht permanent genutzt werden.

Mit diesem Klimagerät haben Sie direkt Heizung und Ventilator in einem! Der Keramik Heizlüfter mit integriertem Staubfilter lässt sich sowohl als klassische Raumheizung nutzen, als auch als Luftkühler. Durch die einstellbare Oszillationsfunktion können Sie dabei die abgegebene Luft gleichmäßig im Raum verteilen. Selbstverständlich lässt sich das Gerät auch so einstellen, dass es die Luft nur in eine Richtung bläst.

Die kleinen Heizgeräte kommen sowohl im privaten Bereich als zuverlässiger Wärmespender und Raumheizer zum Einsatz, finden aber auch im Büro oder in Ladenlokalen als Zusatzheizung und Frostwächter Verwendung.

Der Elektroheizer arbeitet mit einer Leistung von 2000 Watt, hat 2 Heizstufen (1000 Watt - 2000 Watt) und kann mit dem regelbaren Thermostat ganz nach Ihren Bedürfnissen eingestellt werden. Mit der zusätzlichen Ventilator Funktion können Sie das Gebläse an warmen Tagen als Windmaschine für kühlere Luft nutzen.

Für ein Plus an Sicherheit sorgen neben einer Kontrollleuchte (Stromversorgungs LED) der Überhitzungsschutz und die Kippsicherung.

Der Keramik Heizlüfter lässt sich frei im Raum aufstellen. Mit dem Griff an der Oberseite können Sie ihn flexibel transportieren und bequem in jede gewünschte Position bringen. Die Stromversorgung erfolgt über ein Kabel mit Schuko Stecker (220 - 240 VAC 50 Hz).
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 40 cm -Breite: 18 cm -Tiefe: 15 cm
Einsatzbereich:
Nur für Innenräume
Ein / Aus Schalter:
Mit Ein-/Ausschalter
Besonderheit:
Oszillierend, mit Staubfilter
mit Licht:
Mit Stromversorgungs LED
Abschalten:
Automatische Abschaltung bei Umkippen
Leistung:
2000 Watt
Überhitzungschutz:
Mit Überhitzungsschutz
Heizstufen:
2 Heizstufen: 1000 Watt - 2000 Watt
Thermostat:
Mit regelbarem Thermostat
Weitere Suchbegriffe: Keramikheizlüfter, heizlüfter 2000w 2 stufen, heizlüfter, heizlüfter 2kw, Heizgeräte, Raumheizungen, Zusatzheizungen, Heizgebläse, Schnellheizer, Ventilatoren, Frostwächter, Lüfter, Raumventilator, Keramik, Elektro, elektrischer, Strom, Mini, kleiner, mobiles, für, mit, oszillierender, leiser, Thermostat
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,22*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 60,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,70*
€ 92,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 76,88*
€ 91,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 73,70*
€ 87,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 72,67*
€ 86,48
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 60,22*
€ 71,66
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO7348H
ab € 39,37*
Ähnlich
Tristar
KA-5065
ab € 22,51*
Ähnlich
Tristar
KA-5088
ab € 47,76*
Ähnlich
Tristar
KA-5098
ab € 67,02*
Ähnlich
Tristar
KA-5266
ab € 47,71*
Ähnlich
DOMO
DO7349H
ab € 117,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.