Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Set digitale Einbauthermometer mit Temperaturfühler, Temperaturkontrolle


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kombi-Set digitale Einbauthermometer mit Temperaturfühler, Temperaturkontrolle
Kombi-Set digitale Einbauthermometer mit Temperaturfühler, Temperaturkontrolle
Kombi-Set digitale Einbauthermometer mit Temperaturfühler, Temperaturkontrolle
Kombi-Set digitale Einbauthermometer mit Temperaturfühler, Temperaturkontrolle
Artikel-Nr.:
     1609-PMTSEMP2
Hersteller:
     Velleman
Herst.-Nr.:
     PMTSEMP2
EAN/GTIN:
     4260529936921
Suchbegriffe:
Einbau-Thermometer
Einbauthermometer
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter

Kombi-Set digitale Einbauthermometer mit Temperaturfühler, Temperaturkontrolle

Klein aber fein! Mit diesen Worten lassen sich diese zwei 4,8x3 cm cm großen Thermometer aus dem Hause Velleman am besten beschreiben. Als praktisches Kombi-Set bieten die beiden digitalen Einbauthermometer eine gut lesbare LCD Anzeige und eignen sich ideal als zuverlässige Temperaturmessgeräte für Ihr Zuhause, im Büro oder in der Werkstatt.

Optimale Einsatzgebiete sind dabei neben der klassischen Raum Temperaturkontrolle die Anzeige der Temperatur z.B. in Kellern, Vorratsräumen und Abstellräumen, Garagen oder auch in Kühl- und Gefrierschränken. Auch für die Ermittlung der Außentemperatur sind diese Mini Messgeräte gut geeignet, da sie Temperaturen im Bereich von -50 bis +100°C (+-1°C) anzeigen. Die Messfrequenz liegt dabei bei 10 Sekunden.

Kurzum: Überall dort, wo Sie auf einen Blick eine reine Temperaturanzeige benötigen, sind dieses digitalen Thermometer mit einer Display Größe von jeweils 3,7x1,8 cm genau richtig.

Die schwarzen Messstationen verfügt über ein qualitativ hochwertiges ABS-Gehäuse und sind einfach in Wände, Schränke o.ä. einzubauen (Einbaumaße 4,4x2,5 cm). Jedes Thermometer ist mit einem Temperatur Sensor ausgestattet, welcher an einem 100 cm langen Kabel befestigt ist.

Die Stromversorgung erfolgt mit LR44 Batterien, die im Lieferumfang enthalten sind. Eine Lo-Bat-Anzeige zeigt Ihnen an, wann die Batterie gewechselt werden sollte.

Auch zu finden unter: Digitales Thermometer, Innenthermometer, Außenthermometer, Wärmemesser, Zimmerthermometer digital, Wärmemessgerät, Innen und Außenthermometer, Raumtemperaturmesser, Temperaturmesser
Weitere Informationen:
Art:
Temperaturmesser
Model:
Digitalthermometer
Geeignet für:
Einbauthermometer
Außentemperatur:
-50 bis +100 °C
Innentemperatur:
-50 bis +100 °C
Luftfeuchtigkeit:
nein
Uhrzeit:
nein
Alarmfunktion:
nein
Batterien:
1x LR44 (mitgeliefert)
Abmessungen:
4,8 x 3 x 1,5 cm
Beleuchtung:
nein
Übertragungsreichweite(Sender):
Kabellänge Sensor 100 cm
Weitere Suchbegriffe: temperaturfühler -50 bis +400 °c, einbau thermometer, PMTSEMP2, Thermometer, Innen und Außenthermometer, digitales Innen und Außenthermometer, Innen Außen Thermometer, Thermometer innen außen, Thermometer für innen und außen, digitales Thermometer für innen außen, kleines digitales Thermometer, Temperatur, Temperaturmesser, Temperaturmessgerät, Messgerät, Wärmemesser, Wärmemessgerät, Messstation, Temperaturkontrolle, Kältemessgerät, Digitalthermometer, digitales Thermometer, Digital Thermometer, Universal Thermometer, Universalthermometer, Temperatursensor, Fühler, Zimmerthermometer mit Fühler, Digital Thermometer mit Fühler, Digitalthermometer mit Fühler, Digitalthermometer mit Sensor, Außenthermometer mit Fühler, LCD Anzeige, Temperaturanzeige, digitale Temperaturanzeige, Innentemperatur, Außentemperatur, Celsius, Grad Celsius, Raumthermometer, Zimmerthermometer, Indoor, Thermometer für innen, Innenthermometer, Raumtemperaturmesser, Innenraum Thermometer, Raumtemperatur Messgerät, Thermometer innen, Thermometer Wohnung, Wohnung Thermometer, Thermometer Wohnzimmer, Wohnzimmer Thermometer, Thermometer Zimmer, Thermometer Raum, Innenstation, Zimmerthermometer digital, digitales Zimmerthermometer, Raumthermometer digital, digitales Raumthermometer, Thermometer digital innen, Thermometer Außenbereich, Aussentemperatur Messgerät, Außenthermometer, Thermometer außen, Außentemperatur Thermometer, Thermometer Außentemperatur, Kühlschrankthermometer, Thermometer Kühlschrank, Thermometer für Kühlschrank, Einbau Thermometer, digitales Einbauthermometer, Einbauthermometer digital, Velleman Thermometer, Thermometer Velleman, Velleman, Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,81* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,15*
€ 28,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,90*
€ 28,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,04*
€ 26,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,00*
€ 24,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,51*
€ 24,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,81*
€ 20,00
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TechnoTrade
WS 8008
ab € 18,07*
Sonstiges
Velleman
PMHSYGRO
ab € 17,08*
Sonstiges
Velleman
PMHYGRO
ab € 8,89*
Sonstiges
Velleman
PMTEMP2
ab € 8,77*
Sonstiges
TechnoTrade
WS 7008
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.