Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Innenleuchten
>
Anbauleuchte
>
Artikel
LED Innen Wandleuchte 3-flammig in Wasserrohr Optik, Grau antik
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-PL3LM-ZN
Hersteller:
ECO-Light Leuchten
Herst.-Nr.:
PL3LM-ZN
EAN/GTIN:
4260647058468
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LED Innen Wandleuchte 3-flammig in Wasserrohr Optik, Grau antik
An Extravaganz kaum zu überbieten ist diese 3 flammige LED Industrie Stil Wandleuchte; sie verspricht Lichtdesign in vollendeter Form und lässt sich auch als Deckenleuchte montieren!
Für diese Leuchtenserie haben sich ihre Designer einen besonders stylischen Look überlegt. Das Gestell der Leuchten sieht einer Wasserrohrleitung zum Verwechseln ähnlich. Hinzu kommt die auf alt getrimmte Oberfläche der Lampen, die sich in einem industriellen Used-Ton zeigt und perfekt mit dem übrigen Design harmoniert. Das insgesamt rustikale Aussehen verleiht den Leuchten ihren ganz eigenen, einzigartigen Charakter.
So passt sich diese außergewöhnliche, dreiflammige Wandlampe in Form einer alten Rohrleitung mit integriertem Manometer Druckmesser allein durch ihre auffällige Optik kunstvoll ihrer Umgebung an.
So ausgefallen wie das Design dieser Wandleuchte und Deckenlampe, so vielfältig sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als zeitgemäße Beleuchtung von Fluren und Dielen, als zusätzliche Wohnzimmerlampe oder auch als stylische Designlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, welche Art von Wandlampen oder Deckenleuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Flurlampen, Wohnzimmerlampen, Schlafzimmerlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese stylische Industrielook Leuchte wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht.
Die Wandlampe hat eine Länge von 45 cm und eine Höhe von 46 cm. Sie ist mit drei E27 Fassungen ausgestattet und wird inklusive passender Filament LED Leuchtmittel mit einer Leistung von jeweils 6 Watt und 600 Lumen in Warmweiß geliefert.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Grau antik
Abmessungen:
Höhe: 46 cm, Breite: 45 cm, Tiefe: 5,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
3 x 600 Lumen = 1800 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
An / Aus Schalter:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
2,7 kg
Produktart:
Wandleuchte
... >
Wohnraumleuchten
>
Wandbeleuchtung
>
Wandleuchten
Weitere Suchbegriffe:
anbauleuchte
,
Wandleuchten
,
Wandlampen
,
Wandleuchter
,
Deckenlampen
,
Deckenleuchten
,
Decke
,
im
,
für
,
aus
,
mit
,
Rost-optik
,
Wasserrohr
,
Kupfer-Rohr
,
Industrial
,
Industrie-look
,
Industrie-Design
,
ausgefallene
,
coole
,
stylish
,
3
,
mehr-flammig
,
Industrielampen
,
Flur-Lampen
,
Wohnzimmer
,
LED
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 122,34*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 95,54* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 122,34*
€ 145,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 121,53*
€ 144,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 116,05*
€ 138,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,89*
€ 130,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 95,54*
€ 113,69
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ausgefallene LED Wandleuchte mit Schalter & Glasschirm Gold, Höhe 36cm
meineWunschleuchte
15552LMW2
€ 52,08*
Sonstiges
Ausgefallene LED Wandleuchte mit Schalter & Glasschirm Kupfer, Höhe 36cm
meineWunschleuchte
15552LMW1
€ 52,24*
Sonstiges
Ausgefallene LED Wandleuchte mit Schalter & Rauchglas Lampenschirm, Höhe 36cm
meineWunschleuchte
15552LMW3
€ 52,28*
Sonstiges
Ausgefallene Wandleuchte LAVUS mit Schalter & Rauchglas Lampenschirm, Höhe 36cm
Globo
15552W3
€ 48,53*
Sonstiges
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE Glasschirm Chrom Ø 22cm
TRIO Leuchten
254910132
€ 44,84*
Sonstiges
Dimmbare LED Wandleuchte CELESTE mit Glasschirm Weiß Ø 22cm
TRIO Leuchten
254910165
€ 45,06*
Sonstiges
Dreieckige LED Wandleuchte mit Naturholz, Höhe 30cm
meineWunschleuchte
263300LM130
€ 69,99*
Sonstiges
Dreieckige Wandleuchte KARUNI mit Naturholz, Höhe 30cm
TRIO Leuchten
263300130
€ 37,05*
Sonstiges
LED Wandleuchte mit Stecker, Schalter & Ladefunktion, Weiß Höhe 31cm
meineWunschleuchte
262670LM131
€ 78,09*
Sonstiges
Wandleuchte COMFORT mit Stecker, Schalter & Ladefunktion, Schwarz H: 31cm
TRIO Leuchten
262670132
€ 54,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.