| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-OCPFA Herst.-Nr.: OCPFA EAN/GTIN: 5410329683023 |
| |
|
| | |
| Schutzhülle für Ampelschirm bis Ø 350cm - Abdeckung 260x60/86cm Zuverlässiger Allwetterschutz für Ihren Sonnenschirml! Mit dieser Ampelschirm Abdeckung der Velleman Serie PEREL ist Ihr Gartenmöbel Schutz gewährleistet. Mit einem Maß von 260 x 60/86 cm eignet sich diese Schutzhülle für Ampelschirme mit einem Durchmesser von bis zu 350 cm. Ein eingearbeiteter Reißverschluss und Pin sorgen für eine einfache Handhabung der Hülle. Die graue Abdeckplane schützt Ihren Sonnenschirm nicht nur zuverlässig vor Wind und Wetter, sondern durch die verwendeten, hochwertigen Materialien auch vor Verschmutzung, Schnee und Frost. Mit einer Wassersäule (Durchlässigkeit) von 10000 mm ist die Plane wasserfest, so dass Regen und Wasser erst unter äußerst widrigen Bedingungen eindringen können. Dennoch empfiehlt es sich natürlich, den Ampelschirm vor allem bei längerem Nichtgebrauch in einem geschützten Bereich aufzubewahren. Durch das strapazierfähige, farbechte Polypropylen bleiben Sonnenschirme nicht nur wunderbar vor Nässe und sonstigen Witterungseinflüssen geschützt, das Material ist zudem auch zu 100 % ökologisch recyclebar und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Von nun an brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr um Ihre Gartenmöbel zu machen. Auch wenn es ein verregneter Sommer wird oder Sie Ihren Sonnenschirm im Winter draußen stehen lassen, so ist er durch die wasserfeste Plane bestens geschützt. Natürlich finden Sie in dem umfangreichen Perel-Sortiment auch noch weitere Größen für Sonnenschirme, sowie verschiedene Schutzhüllen für Outdoor Möbel und Polster, so dass Sie für jedes Möbelstück den idealen Schutz wählen können. Auch zu finden unter: Schutzhülle Ampelschirm, Schutzhülle für Sonnenschirm, Sonnenschirm Schutzhülle, Hülle für Sonnenschirm, Abdeckplane wasserfest, Regenschutz Gartenmöbel, Abdeckplane UV beständig, Hülle für Gartenmöbel, Plane für Gartenmöbel Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Material: | Polypropylen | Größe: | 260 x 60 / 86 cm cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Möbel-Abdeckhauben, Schutzhüllen für Gartenmöbel, Wetterschutz Gartenmöbel, abdeckhauben für gartenmöbel perel, schirmhülle, Schutzhüllen, Schutzplanen, Abdeckung, Abdeckplanen, Abdeckhauben, Abdeckfolien, Hüllen, Planen, Sonnenschirm, Sonnenschirmhülle, Ampelschirme, Gartenmöbel, Balkonmöbel, Garten, Loungemöbel, Rattanmöbel, Gartenstühle, Stapelstühle, Klappstühle, Outdoor, Wasserfeste, winterfest, atmungsaktiv, Regenschutz, Allwetterschutz, Schutz, UV-Beständig, UV, beständig, Ösen, Reißverschluß, für, mit, Perel, Velleman |
| | |
| |