Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garten Kugelleuchte mit Erdspieß & 3m Kabel, IP65 - Ø45cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garten Kugelleuchte mit Erdspieß & 3m Kabel, IP65 - Ø45cm
Garten Kugelleuchte mit Erdspieß & 3m Kabel, IP65 - Ø45cm
Garten Kugelleuchte mit Erdspieß & 3m Kabel, IP65 - Ø45cm
Garten Kugelleuchte mit Erdspieß & 3m Kabel, IP65 - Ø45cm
Garten Kugelleuchte mit Erdspieß & 3m Kabel, IP65 - Ø45cm
Garten Kugelleuchte mit Erdspieß & 3m Kabel, IP65 - Ø45cm
Garten Kugelleuchte mit Erdspieß & 3m Kabel, IP65 - Ø45cm
Garten Kugelleuchte mit Erdspieß & 3m Kabel, IP65 - Ø45cm
Artikel-Nr.:
     1609-LAMPH11L
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     LAMPH11L
EAN/GTIN:
     5410329692032
Suchbegriffe:
Außen-Kugelleuchte
Außenkugelleuchte
Outdoor-Kugelleuchte
Kugelleuchte

Garten Kugelleuchte mit Erdspieß & 3m Kabel, IP65 - Ø45cm

Einladend und wirkungsvoll – Kugelleuchte Ø45cm in Weiß mit Stromkabel & Erdspieß - IP65.

Mit dieser dekorativen Kugelleuchte schaffen Sie eine stimmungsvolle Atmosphäre im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon. Die Lichtkugel aus Kunststoff sorgt für eine softe, gemütliche Lichtabstrahlung.

Das neutrale Design in Weiß ermöglicht ein leichtes integrieren der Außenleuchte in Ihren Garten, auf der Terrasse oder am Teich, und setzt zusätzlich moderne Akzente.

Platzieren Sie die mit 3 Meter Stromkabel und Erdspieß ausgestattete Kugelleuchte dort wo Licht benötigt wird, die Dekokugel integriert sich optimal in jedes Gartenambiente.

Durch die Schutzart IP65 ist die Gartenkugel staubdicht und gegen Strahlwasser aus beliebiger Richtung geschützt, und kann bedenkenlos im Außenbereich platziert werden.

Zaubern Sie mit der 45cm Durchmesser Gartenkugel eine harmonische Atmosphäre in Ihrem Außenbereich oder bringen Sie Ihre Wege zum Strahlen um sicher zum Haus oder in die Garage zu kommen.

Die Leuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet, die für Leuchtmittel bis max. 23 Watt geeignet sind. (Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten.)
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 43 cm, Durchmesser: 45 cm
Zusatz Maße:
Art: Kabel
Kabellänge:
3 Meter
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 23 Watt)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP65 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
3 kg
Weitere Suchbegriffe: Leuchtkugel, kugelleuchte e27, outdoor kugelleuchte, kugelleuchte ip65, Kugellampen, Gartenkugel, Lichterkugel, Lichtkugel, Gartenlampen, Gartenleuchten, Bodenleuchten, Bodenlampen, Dekokugeln, Party, Erdspießleuchten, Beetleuchten, Wegebeleuchtung, Wegelampen, Gartenwegbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Terrassenlampen, Terrassenleuchten, Eingangsbeleuchtung, Hausbeleuchtung, Balkon, Terrasse, außen, aussen, Stromkabel, große, kleine, für, den, mit, freistehend, Erdspieß, Outdoor, IP65, Strahlwasser, geschützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,58*
€ 136,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,32*
€ 136,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide
7529-750
ab € 39,36*
Ähnlich
Lutec
8506201331
ab € 47,81*
Ähnlich
Reality Leuchten
538167
ab € 54,62*
Ähnlich
Reality Leuchten
R45101101
ab € 65,58*
Ähnlich
Globo
33288
ab € 17,47*
Ähnlich
Reality Leuchten
R55326901
ab € 28,99*
Ähnlich
meineWunschleuchte
R55326S
ab € 72,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.