|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-I-HABITAT-PT-BCO Herst.-Nr.: I-HABITAT-PT BCO EAN/GTIN: 8031414869480 |
| |
|
|  |  |
 | Außergewöhnliche Stehlampe HABITAT 165cm weiß - minimalistische Designerlampe Diese ausgefallene Stehleuchte aus dem Hause Eco Light bietet Lichtdesign in besonderer Form. Die minimalistische Leuchte besticht vor allem durch ihre schnörkellose Eleganz. Der weiße Metallkorpus vermittelt eine stilvolle und angenehme Atmosphäre. Somit ist die Stehlampe mit einem Fußdurchmesser von 27 cm sowie einer Gesamthöhe von 165 cm perfekt geeignet für alle modernen Einrichtungskonzepte oder Räume im industriellen Stil. Sie leistet somit nicht nur als stylische Wohnzimmerleuchte zuverlässige Dienste, sondern eignet sich darüber hinaus auch hervorragend als auffälliger Blickfang in jedem anderen Wohnraum wie beispielsweise in großzügigen Fluren oder auch im Wintergarten. Durch ihr auffälliges Design passt sich die Standleuchte nicht nur in jedem Wohnbereich an, sondern ist auch in Hotels, Bars oder Restaurants ein echter Hingucker und sorgt für ein besonderes Vintage Flair. Die Stehlampe ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Es empfiehlt sich die Verwendung von Filament Lampen, um das einzigartige Design der Leuchte stilvoll abzurunden. Über den Fußschalter für Ein/Aus lässt sich die Stehleuchte komfortabel bedienen. Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall | Farbe: | Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 165 cm, Durchmesser: 27 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Fußschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 3,2 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: standlampe, Stehlampen, Bogen-Stehleuchten, Bogenstehlampe-n, Standlampe-n, Bogen-Standleuchte, stehende, Lampe, gebogen, bogenförmig, für, schmal-e, coole, ausgefallene, außergewöhnliche, puristisch, moderne, stylishe, große, einflammig, ohne, Schirm, Design-er, Jugendzimmer |
|  |  |
| |