|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-I-HABITAT-L-NER Herst.-Nr.: I-HABITAT-L NER EAN/GTIN: 8031414869527 |
| |
|
|  |  |
 | Außergewöhnliche Tischlampe HABITAT schwarz - minimalistische Designerlampe Diese ausgefallene Tischleuchte aus dem Hause Eco Light bietet Lichtdesign in besonderer Form. Die minimalistische Leuchte besticht vor allem durch ihre schnörkellose Eleganz. Der schwarze Metallkorpus vermittelt eine stilvolle und angenehme Atmosphäre. Somit ist die Tischlampe mit einem Fußdurchmesser von 17 cm sowie einer Gesamthöhe von 48 cm perfekt geeignet für alle modernen Einrichtungskonzepte oder Räume im industriellen Stil. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, die in Form einer coolen Tischleuchte für zusätzliches Licht sorgt? Sie möchten Ihren Flur und Dielenbereich zeitgemäß gestalten und sind hierfür auf der Suche nach ausgefallenen Tischlampen? Auch wenn Sie für Ihr Schlafzimmer eine extravagante Nachttischlampe suchen, ist diese Tischleuchte garantiert eine gute Wahl. Durch ihr auffälliges Design passt sich die Tischlampe nicht nur in jedem Wohnbereich an, sondern ist auch in Hotels, Bars oder Restaurants ein echter Hingucker und sorgt für ein besonderes Vintage Flair. Ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach Wohnzimmerlampen, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, diese angesagte Tischlampe wird Ihrem individuellen Anspruch mit Sicherheit gerecht. Die Tischleuchte ist mit einer E27 Fassung ausgestattet und für Leuchtmittel bis maximal 40 Watt geeignet. Es empfiehlt sich die Verwendung von Filament Lampen, um das einzigartige Design der Leuchte stilvoll abzurunden. Über den Schnurschalter für Ein/Aus lässt sich die Tischlampe komfortabel bedienen. Weitere Informationen:  |  | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 48 cm, Durchmesser: 17 cm | Leuchtmittel enthalten: | Nein / nicht enthalten (1 x E27 / max. 40 Watt) | Dimmbar: | Nein - Dimmbarkeit nur über Stufen Dimmer Leuchtmittel oder Smarthome erreichbar | An / Aus Schalter: | Ja - Schnurschalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 0,93 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, arbeitsplatzlampe, Tisch-lampen, Tischleuchten, Tisch-beleuchtung, Nachttischlampe, Nachtischlampe, Nachttisch-leuchte, Nachtischleuchte, coole, minimalistisch-e, ausgefallene, außergewöhnliche, moderne, stylishe, für-s, die, ohne, Schirm, Fenster-bank, Fensterbrett, Design-er |
|  |  |
| |