Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Küchengeräte
>
Toaster
>
Artikel
Profi Edelstahl-Toaster, 850-1000 Watt, 4 Funktionen, Krümelschublade
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-HTO-103D
Hersteller:
GGG
Herst.-Nr.:
HTO-103D
EAN/GTIN:
4260380827444
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
toaster
Profi Edelstahl-Toaster, 850-1000 Watt, 4 Funktionen, Krümelschublade
Sie haben vergessen die Brotscheiben aufzutauen oder möchten einfach eine frisch geröstete Toastscheibe zum Frühstück genießen?
Dann greifen Sie zum leistungsstarken Profi-Toaster HTO-103D von GGG.
Der hochwertige Profi Toaster hat ein Edelstahlgehäuse, verfügt über 4 verschiedene Funktionen und eine Krümel Schublade.
Mit 850 - 1000 Watt haben Sie schnell Ihren Toast geröstet.
* Gastro-Großküchen-Geräte
* Toaster HTO-103D
* geeignet für 2 Scheiben Toast
* Gehäuse aus Edelstahl
* Krümel Schublade
* 4 Funktionen: Auftauen, Erwärmen, Bagel, Cancel
* 850 - 1000 Watt
* 220-240 Volt
Weitere Informationen:
Farbe:
silber / schwarz
Material:
Edelstahl / Kunststoff
Leistung:
850-1000 Watt
Spannung:
220-240 Volt
geeignet für:
professionelle Anwendung
Anzahl pro Durchgang:
2
... >
Haushalt
>
Küchengeräte
>
Toaster
Weitere Suchbegriffe:
HTO-103D
,
HTO 103D
,
HTO103D
,
Gastro-Großküchen-Geräte
,
auftauen
,
erwärmen
,
rösten
,
4-Funktionen
,
Brotröster
,
hochwertig
,
Profi
,
Profi-Gerät
,
zu Hause
,
Büro
,
Snackbar
,
Fitness-Studio
,
Küche
,
Kantine
,
Bar
,
Edelstahl-Gehäuse
,
GGG
,
G-G-G
,
Gastro
,
Großküchen
,
Geräte
,
Imbissbude
,
Gastronomie
,
Gaststätten
,
Kneipe
,
Hotel
,
Hotelbedarf
,
Hotelküche
,
Mensa
,
Koch
,
Chefkoch
,
Sternekoch
,
Sterneküche
,
Bistro
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,74*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 20,04* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,37*
€ 30,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,41*
€ 29,05
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,40*
€ 29,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.