Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAURERKELLE - TIROL - S-HALS - JUNG - PROFESSIONELL - 330G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAURERKELLE - TIROL - S-HALS - JUNG - PROFESSIONELL - 330G
MAURERKELLE - TIROL - S-HALS - JUNG - PROFESSIONELL - 330G
Artikel-Nr.:
     1609-HE626160
Hersteller:
     Jung-Henkelmann
Herst.-Nr.:
     HE626160
EAN/GTIN:
     4010496626161
Suchbegriffe:
Anheimer Maurerkelle
Bayrische Kelle
Berliner Herzkelle
Berliner Kelle

MAURERKELLE - TIROL - S-HALS - JUNG - PROFESSIONELL - 330G

Die MAURERKELLE von JUNG aus der Produktreihe Tirol ist ein hochwertiges Werkzeug für professionelle Handwerker, die Präzision und Effizienz bei Mauer- und Putzarbeiten suchen. Mit ihrem einzigartigen S-Hals-Design und erstklassigen Eigenschaften ermöglicht sie die zuverlässige Verarbeitung von Mörtel und Putz.Eigenschaften:

Robuste Bauweise: Die MAURERKELLE ist aus hochwertigem Material gefertigt und verfügt über eine langlebige Konstruktion, die den Anforderungen professioneller Bauprojekte gerecht wird.S-Hals-Design: Das einzigartige S-Hals-Design erleichtert das Aufnehmen und Verteilen von Mörtel und Putz, wodurch ein effizientes Arbeiten ermöglicht wird.Komfortabler Holzgriff: Der ergonomisch gestaltete Holzgriff liegt angenehm in der Hand und bietet einen sicheren Griff für präzises Arbeiten.

Technische Daten:

Material des Handgriffs: Holz
Form: Trapezförmig
Farbe des Griffs: Blau
Kelle Typ: Mauerkelle
Produktreihe: Tirol
Benutzer-Ebene: Professionell
Tiefe des Produkts: 160 mm
Höhe des Produkts: 115 mm
Breite des Produkts: 85 mm
Gewicht Produkt: 330 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,62*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,20*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,49*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,85*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,88*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,52*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,53*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.