Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm
Artikel-Nr.:
     1609-GRS2856
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     GRS2856
EAN/GTIN:
     4260688153153
Suchbegriffe:
Grill-Zange
Grillzange
Gurken-Zange
Gurkenzange

Elektro Kontaktgrill & Grillzange Multigrill Schwimmdeckel 1500Watt, 28x19cm

Dieser Kontaktgrill ist ebenso für leckere Sandwiches und Paninis, wie auch für ein köstliches Stück Fleisch oder Fisch geeignet. Dank der starken Anti-Haftbeschichtung sind weder Öl noch Butter erforderlich und Sie können gesünder grillen. Außerdem lässt sich der Grill nach der Verwendung leicht reinigen.

Dank des zeitlosen und modernen Designs sieht der Multigrill äußerst elegant aus. Der Kontaktgrill verfügt über einen verstellbaren Deckel, sodass Sie die unterschiedlichsten Produkte grillen können, während sich der Deckel an die Dicke des jeweiligen Produkts anpasst. Dank des integrierten Griffs lässt sich der Kontaktgrill leicht bewegen und öffnen.

Der Snackmaker hat eine Leuchte, die anzeigt, wann der Grill die richtige Temperatur erreicht hat. Darüber hinaus sorgen die rutschfesten Füße dafür, dass der Grill immer sicher auf dem Tisch steht. Der Deckel des Paninigrills hat eine Verriegelung und lässt sich dank der Kabelaufbewahrung entweder horizontal oder vertikal verstauen. Mit einer Kapazität von 1500 Watt können Sie den Kontaktgrill auch problemlos beim Camping verwenden.

Der Kontaktgrill hat ein hochwertige Anti-Haftbeschichtung, um zu verhindern, dass etwas an den Grillplatten anhaftet. Die Verwendung von Butter oder Öl ist nicht nötig, wodurch Sie besonders gesunde Speisen zubereiten können. Außerdem können Sie den Kontaktgrill einfach reinigen, indem Sie ihn mit einem Tuch abwischen. Das Fett wird zur einfachen Reinigung und zum gesunden Grillen in einer Auffangschale gesammelt.

Inklusive 23cm langer Grillzange aus Edelstahl, hochglänzend, kunststoffummantelter Griff, hitzeresistent bis +120C, spülmaschinenfest
Weitere Informationen:
Material:
ABS Kunststoff
Gewicht:
1,85 kg
Abmessungen:
Höhe: 9,4 cm, Breite: 31 cm, Tiefe: 27 cm
Leistung:
1500 Watt
Spannung:
230 Volt
Thermostat:
Regelbarer Thermostat
Grillplatte:
Stück: 2, Breite: 28 cm, Tiefe: 19 cm
Funktion Grillplatte:
höhenverstellbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Sauberer Sache:
integrierte Fettablaufrinne & Fettauffangschale
Besondere Merkmale:
Horizontale oder vertikale Lagerung
Weitere Suchbegriffe: Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Kontakt-Grill, Kontaktgrill, grillzange edelstahl, grill zange, grillzange 23cm, Tischgrill, Indoorgrill, Multigrill, Steakgrill, Paninigrill, Paninimaker, Elektrogriller, Grill, Snackmaker, Sandwichmaker, Steaker, Elektro, Elektrischer, 1500, Watt, groß, klein, mini, Low, Fat, Edelstahl, schwarz, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,67* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,52*
€ 57,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,18*
€ 56,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,05*
€ 53,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,43*
€ 52,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,49*
€ 51,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,67*
€ 42,45
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
GRS2853
ab € 47,69*
Ähnlich
Setpoint
GRS2846
ab € 28,86*
Ähnlich
Setpoint
GRS2852
ab € 40,30*
Ähnlich
Setpoint
GRS2854
ab € 30,61*
Ähnlich
Setpoint
GRS2650
ab € 24,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.