| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-FC280211 Herst.-Nr.: FC280211 EAN/GTIN: 8719699344556 |
| |
|
| | |
| Kohlenmonoxid-Melder mit wechselbaren Batterien, 85dB Alarm, Display Kohlenmonoxid ist ein lebensgefährliches farb- und geruchsloses Gas und kann vom Menschen nicht wahrgenommen, sondern nur durch einen Kohlenmonoxid-Melder erkannt werden. Kohlenmonoxid entsteht bei der nicht vollständigen Verbrennung von organischen Substanzen. Die häufigsten Quellen dieses lebensgefährlichen Gases sind Kamine, Gasherde und Gasthermen, Öl-, Holz- oder Kachelöfen sowie Auspuffabgase in der Garage. Bei einer Vergiftung mit Kohlenmonoxid blockiert das Gas die Sauerstoffaufnahme. Dadurch kommt es zu einem massiven Sauerstoffmangel im Blut, in Organen, im Gehirn und im Gewebe. Es ist ratsam, einen CO-Melder in der Nähe der möglichen Herkunfts-Quelle anzubringen. Für die optimale Erkennung des Gases sollte der Gas Warnmelder in einer Höhe von mindestens 1,5 Metern über dem Boden und einem Mindestabstand von ca. 2 Metern zu brennstoffbetriebenen Geräten angebracht werden. Auf keinen Fall darf der Gaswarner flach hingelegt werden, da Werte dann nicht korrekt gemessen werden. Dieser Kohlenmonoxid-Melder aus dem Hause ELRO ist mit zwei wechselbaren AA-Batterien mit einer Lebensdauer von ca. 2 Jahren ausgestattet. Der hochwertige elektrochemische Sensor hält 10 Jahre. Der Kohlenmonoxid-Messer ist EN 50291 geprüft und löst bei erhöhtem Kohlenmonoxid Anteil in der Raumluft einen 85dB lauten Alarm aus. Die Kohlenmonoxid Konzentration wird außerdem digital angezeigt. Weitere Informationen: | | Vernetzbarkeit: | nicht vernetzbar (Stand Alone) | Stromversorgung: | 1,5V AA Alkaline Batterie - austauschbar | Batterielebensdauer: | 2 Jahre (laut Herstellerangabe) | Signallautstärke: | 85 dB | Batteriewarnung: | Optisch über LED, Akustisch über Signalton | Testschalter zur Funktionsprüfung: | Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter | Stummschaltfunktion: | Ja | Farbe: | Weiß | Abmessung: | Tiefe: 4 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kohlenmonoxid, melder, co, warngerät, warner, warnmelder, messer, gas, gaswarngerät, gasdetektor, gassensor, gasmelder, batteriebetrieben |
| | |
| |