| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-EWL42-1NWSR Herst.-Nr.: EWL42-1NWSR EAN/GTIN: 4260581497583 |
| |
|
| | |
| LED Akku Baustrahler 2er SET klappbar (B 28, H 32, T 5 cm) IP44 10 Watt Eine effiziente Beleuchtung beim Arbeiten verspricht dieses 2er Set schlank designter, zusammenklappbarer LED Baustrahler mit Akku und "Soft Grip" Handgriffschutz. Als praktische Arbeitsscheinwerfer sind die beiden Fluter auf jeder Baustelle sehr vielfältig einsetzbar. Das Alu-Druckguss-Gehäuse der Arbeitsleuchten sorgt für eine optimale Wärmeabfuhr. Das im Gehäuse befindliche Hartglas schützt die LEDs vor Staub, Dreck und anderen Beschädigungen. Zusätzlich ist es besonders robust. Mit ihrem zierlichen Design nehmen die LED Scheinwerfer auch auf einer beengten Baustelle nur wenig Platz ein. Mit einer Größe von jeweils 28 x 32 x 5 cm (BxHxT) überzeugen die Fluter dennoch mit einer starken Leistung von jeweils 10 Watt in Neutralweiß, welches sich in der Lichtleistung mit 300 Lumen (50%) oder 600 Lumen (100%) regulieren lässt. Weiterhin verfügt jeder Flutlichtstrahler über ein stabiles Stativ, mit dem Sie die Arbeitsleuchten sicher abstellen und mit dem regelbaren Befestigungsbügel noch einmal individuell ausrichten können. Dank Schutzart IP44 sind die Baustrahler nicht nur im Innenbereich, sondern auch auf Außenbaustellen ein äußerst brauchbarer Helfer. Mit ihrer kräftigen, gelben Farbe sind sie auf jeder Baustelle gut sichtbar. Da jeder Baustrahler mit einem Akku ausgestattet ist, können Sie ihn auch überall dort nutzen, wo keine Steckdose zur Verfügung steht. So können Sie ihn noch flexibler einsetzen. Ein Ladekabel ist ebenfalls mit im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen: | | Material: | Glas, Guss, Metall | Farbe: | Gelb - Schwarz | Abmessungen: | Höhe: 33 cm, Breite: 30 cm, Tiefe: 5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x max. 10 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 600 Lumen = 600 Lumen | Lichtfarbe: | neutralweiß (4000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein | Batterie: | inkl. 1 x Akku – 2600 mAh (7,4 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 4 Stunden (volle Batterie) | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schutz: | Schutzart: IP44 | Gewicht: | 1,43 kg | Schutzart: | IP 44 | Produktart: | Arbeitsleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Baustrahler, Arbeitsleuchte, mit, LED, Akku, Flutlicht-strahler, Außen-strahler, Außenfluter, Arbeits-scheinwerfer, Arbeitslampe, Baustellenlampe, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustellen-fluter, Baulampe, Werkstattlampe, Werkstattleuchte, Bauleuchte |
| | |
| |