|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-DV50SP1-M1 Herst.-Nr.: DV50SP1-M1 EAN/GTIN: 4260688156215 |
| |
|
|  |  |
 | 1 Familienhaus Video Sprechanlage IP mit Türöffner & Monitor Mit dieser ELRO IP Wifi Türsprechanlage in der Farbe Schwarz können Sie jederzeit sehen, wer vor Ihrer Tür steht, selbst wenn Sie einmal nicht zu Hause sind. Die Sprechanlage besteht aus einer vandalensicheren 1 Familienhaus Türklingeleinheit aus Metall und einem 7 Zoll Farbmonitor (18 cm), welcher mithilfe des mitgelieferten, 4-adrigen Kabels (15 m) mit der Türklingel verbunden wird. Der Monitor kann zudem mit Ihrem WiFi Netzwerk verbunden werden, sodass Sie die Klingelanlage auch mit der ELRO Intercom-App bedienen können, welche Sie im App Store und im Google Playstore gratis herunterladen können. Mit dieser App können Sie sowohl zuhause als auch unterwegs auf Ihrem Smartphone sehen, wer vor der Tür steht, mit der Person sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und ggf. das Türöffner Feature nutzen. Auch weitere Personen (z.B. Familienmitglieder) können diese App herunterladen und ebenfalls mit der Türsprechanlage koppeln. Die Sprach- und Anruflautstärke am Monitor kann individuell eingestellt, die Helligkeit / Farbintensität des Bildes geändert und aus über 16 verschiedenen Klingeltönen die passende Melodie ausgewählt werden. Über die Tasten am Monitor können Sie ebenfalls mit der Person vor Ihrer Haustür sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und Ihrem Besuch die Haustür öffnen. Die Videosprechanlage ist kompatibel mit dem mitgelieferten 12V Türöffner. Die Außenstelle ist mit einem Regenschutzgehäuse ausgestattet, sodass keine Regentropfen auf das Kameraobjektiv gelangen. Die Kamera verfügt über Infrarot LEDs für eine Nachtsicht von bis zu 5 Metern. Weitere Informationen:  |  | Art: | Video Gegensprechanlage mit Kamera | Geeignet für: | Türfreisprechanlage Einfamilienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | 5 Meter Farbnachtsicht durch Infrarot LEDs ja | Türöffner: | Mit elektrischem Türöffner | Monitor: | Farbmonitor 7 Zoll 18 cm | Inneneinheit: | Material: Aluminium gebürstet, Farbe: Schwarz | Maße Inneneinheit: | Höhe: 15,2 cm, Breite: 21,4 cm, Tiefe: 1,7 cm | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: Schwarz | Maße Außeneinheit: | Höhe: 13,1 cm Breite: 5,1 cm Tiefe: 4,6 cm | Lieferumfang: | mit Montagematerial, Stromadapter, 15m 4-Draht-Kabel, elektrischer Türöffner | Erweiterbar mit: | Inneneinheiten: 1 Stück |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Video-Sprechanlage, Video-Türsprechanlage, Tür-Gegensprechanlagen, Klingelanlage, Wechselsprechanlage-n, Haus-Sprechanlage, Tür-Klingel, 4, 1, Draht, Ein-Familienhaus, für, mit, auf, und, schalten, Kamera, Monitor, Handy, Smartphone, App, IP, Wifi |
|  |  |
| |