Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht
4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht
4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht
4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht
4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht
4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht
4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht
4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht
4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht
4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht
Artikel-Nr.:
     1609-DV477W4
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     DV477W4
EAN/GTIN:
     8719699345294
Suchbegriffe:
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Türsprechstelle
Türstation

4 Familien Video Türgegensprechanlage mit Farbbildschirm und Nachtsicht

Mit dieser modernen 4 Parteien Video Türsprechanlage aus dem Hause ELRO wissen Sie auch im Mehrfamilienhaus immer genau, wer vor Ihrer Haustür steht.

Die Gegensprechanlage hat eine Außenstelle mit 4 Klingelknöpfen zur Aufputzmontage mit Aluminiumfront und vandalissicherem Wetterschutzgehäuse. Die 520 TVL Kamera mit 46° Betrachtungswinkel verfügt über 6 weiße Licht LEDs für eine Farbnachtsicht bis 2 Meter Entfernung sowie beleuchtete Namensschilder.

Die vier 7" (18 cm) Innenmonitore haben eine Abdeckung aus gebürstetem Aluminium und jeweils 16 wählbare Klingeltöne/-melodien. Die Ruflautstärke und die Spachlautstärke können - ebenso wie Helligkeit und Farbintensität - an jeder Innenstation individuell angepasst werden.

Wenn jemand Ihren Klingelknopf betätigt, spielt die entsprechende Inneneinheit den gewählten Klingelton und zeigt das Kamerabild. Sie können dann den Besucher sehen, mit ihm sprechen und/oder mit dem integrierten Türöffner Feature einen elektrischen Türöffner (NICHT enthalten) betätigen.

Mit im Lieferumfang enthalten sind vier Plug-in Adapter zur Stromversorgung der Inneneinheiten, 4x 15 Meter 4-Draht Kabel zur Installation der Klingelanlage, ein Anschlusskabel für ein elektrisches Türschloss sowie das Montagematerial (4x Monitor-Haltebügel, Dübel und Schrauben).

Auch zu finden unter: Klingelanlage Mehrfamilienhaus, Türanlage, Türklingel, Haustürklingel, Hausklingel, Türfreisprechanlage, Haustürsprechanlage, Türkommunikation, Türfreisprecheinrichtung, Türklingelanlage, Türstation, Freisprechanlage, Klingel
Weitere Informationen:
Art:
Video Gegensprechanlage mit Kamera
Geeignet für:
Türfreisprechanlage Vierfamilienhaus
Kommunikation:
2 Wege Wechselsprechanlage
Nachtsicht:
2 Meter Farbnachtsicht durch 6 weiße Nachtsicht LEDs ja
Orientierung:
Namensschilder beleuchtet
Türöffner:
Mit Türöffnerfunktion
Monitor:
Farbmonitor 7 Zoll 18 cm
Inneneinheit:
Material: Aluminium gebürstet, Farbe: silber
Maße Inneneinheit:
Höhe: 15,2 cm, Breite: 21,5 cm, Tiefe: 1,8 cm
Außeneinheit:
Art: Aufputz, Material: Aluminium mit vandalismussicherem Wetterschutzgehäuse, Farbe: silber
Maße Außeneinheit:
Höhe: 20 cm Breite: 11,2 cm Tiefe: 5,1 cm
Lieferumfang:
inklusive Montagematerial, Stromadapter, 4x 15m 4-Draht-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, elro gegensprechanlage, gegensprechanlage, gegensprechanlage 4 familien, Türsprechanlagen, Sprechanlage, Videotürsprechanlagen, Videosprechanlagen, Wechselsprechanlagen, Gegensprechanlagen, Haussprechanlage, Türfreisprechanlage, Türgegensprechanlagen, für, mit, Video, Kamera, Nachtsicht, 4, Familienhaus, Türklingel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 380,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 459,70*
€ 547,04
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 440,77*
€ 524,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 422,99*
€ 503,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 380,39*
€ 452,66
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
DV47EB
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.