| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DV47-S7IP Herst.-Nr.: DV47-S7IP EAN/GTIN: 4260688155072 |
| |
|
| | |
| IP Video Türsprechanlage mit Kamera und Türöffner für Einfamilienhaus Mit dieser IP 1 Familienhaus Türsprechanlage inklusive Türöffner können Sie jederzeit sehen, wer vor Ihrer Tür steht, selbst wenn Sie einmal nicht zu Hause sind. Die Sprechanlage besteht aus einer vandalismusgeschützten Vollmetall Türklingel und einem 7 Zoll Farbmonitor (18cm), welcher mithilfe des mitgelieferten, 4-adrigen Kabels (15m) mit der Türklingel verbunden wird. Zudem wird der Monitor mit Ihrem WiFi Netzwerk verbunden, sodass Sie die Klingelanlage auch mit der ELRO Intercom-App bedienen können, welche Sie im App Store und im Google Playstore gratis herunterladen können. Mit dieser App können Sie sowohl zu Hause als auch unterwegs auf Ihrem Smartphone sehen, wer vor der Tür steht, mit der Person sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und ggf. das Türöffner Feature nutzen. Auch weitere Personen (z.B. Familienmitglieder) können diese App herunterladen und ebenfalls mit der Türsprechanlage koppeln. Die Sprach- und Anruflautstärke am Monitor kann individuell eingestellt, die Helligkeit / Farbintensität des Bildes geändert und aus 16 verschiedenen Klingeltönen die passende Melodie ausgewählt werden. Über die Tasten am Monitor können Sie ebenfalls mit der Person vor Ihrer Haustür sprechen, Fotos oder Videos aufnehmen und Ihrem Besuch die Haustür öffnen. Ein passender 12V Türöffner ist mit im Lieferumfang enthalten. Die Außenstelle verfügt über ein Namensschild, welches aufleuchtet, wenn es klingelt, sowie über eine hochwertige Nachtsicht Kamera mit 1080P Full HD Auflösung. Sie ist mit einem Regenschutzgehäuse ausgestattet, damit keine Regentropfen auf die Kameralinse gelangen. Zudem verfügt die Kamera über 6 helle, weiße LEDs, die bei Dunkelheit ein perfektes, farbiges Bild (Betrachtungswinkel 95° horizontal / 50° vertikal) gewährleisten. Weitere Informationen: | | Art: | Video Gegensprechanlage mit Kamera | Geeignet für: | Einfamilienhaus | Kommunikation: | 2 Wege Wechselsprechanlage | Nachtsicht: | 2 Meter Farbnachtsicht durch 6 weiße Nachtsicht LEDs | Orientierung: | Namensschild beleuchtet | Türöffner: | Mit elektrischem Türöffner | Monitor: | Farbmonitor 7 Zoll 18 cm | Inneneinheit: | Material: Aluminium gebürstet, Farbe: Silber | Maße Inneneinheit: | Höhe: 15,2 cm, Breite: 21,4 cm, Tiefe: 1,7 cm | Außeneinheit: | Art: Aufputz, Material: Aluminium, Farbe: Silber | Maße Außeneinheit: | Höhe: 20,6 cm Breite: 12,2 cm Tiefe: 7,9 cm | Lieferumfang: | inklusive Montagematerial, Stromadapter, 15m 4-adriges-Kabel & Türöffner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sprechanlagenset video, ip-kamera, netzwerkkamera elro, Video-Sprechanlage, Video-Türsprechanlage, Haustürsprechanlage, Haussprechanlage-n, Türsprechstelle-n, Gegensprechanlage, Klingel-Anlage, Wechselsprechanlage-n, Tür-öffner, 1, Ein-Familienhaus, für, mit, auf, und, Kamera, Monitor, Handy, IP |
| | |
| |