Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle 23L, 10 Programme, Timer & Abdeckhaube 800 Watt


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Mikrowelle 23L, 10 Programme, Timer & Abdeckhaube 800 Watt
Mikrowelle 23L, 10 Programme, Timer & Abdeckhaube 800 Watt
Mikrowelle 23L, 10 Programme, Timer & Abdeckhaube 800 Watt
Mikrowelle 23L, 10 Programme, Timer & Abdeckhaube 800 Watt
Mikrowelle 23L, 10 Programme, Timer & Abdeckhaube 800 Watt
Mikrowelle 23L, 10 Programme, Timer & Abdeckhaube 800 Watt
Mikrowelle 23L, 10 Programme, Timer & Abdeckhaube 800 Watt
Mikrowelle 23L, 10 Programme, Timer & Abdeckhaube 800 Watt
Artikel-Nr.:
     1609-DOS2923
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DOS2923
EAN/GTIN:
     4262382960846
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd

Mikrowelle 23L, 10 Programme, Timer & Abdeckhaube 800 Watt

Bereiten Sie Fleisch, Fisch oder Gemüse im Handumdrehen zu!

Das Solo-Kompakt-Mikrowellengerät mit mechanischer Bedienung & Digitalanzeige eignet sich ideal zum Auftauen, Garen und Erwärmen von Speisen.

Mit einem Fassungsvermögen von 23 Litern, 800 Watt Leistung, und 10 Kochprogrammen können Sie ganz einfach und schnell Speisen für mehrere Personen zubereiten. Der mitgelieferte Glas Drehteller mit einem Durchmesser von 27cm ist groß genug für fast jedes Geschirr, und sorgt dafür, dass die Portionen gleichmäßig von allen Seiten erwärmt werden.

Die fünf wählbaren Leistungsstufen über einen Drehregler erlauben zusammen mit der digitalen 95 Minunten Timer-Funktion eine punktgenaue Zubereitung aller Speisen. Entscheiden Sie selbst, wie stark und wie lang Sie Ihr Essen erhitzen möchten.

Die praktische Auftaufunktion basierend auf Gewicht oder Zeit, ermöglicht tiefgekühlte Lebensmittel wie Fisch, Geflügel, Brot oder Früchte schonend und schnell aufzutauen. Sparen Sie so bei der Zubereitung Ihrer Speisen mehrere Stunden!

Mit der beiliegenden Abdeckhaube Ø26cm mit Griffmulden haben Sie direkt eine Grundausstattung, welche perfekt zum Auftauen oder Zubereiten von Speisen ist. Diese ist selbstverständlich Spülmaschinen geeignet, Geruchs- sowie Geschmacksneutral & Temperatur beständig von -40°C bis +110°C.

Das coole Design in Silber macht diese Mikrowelle mit den Abmessungen B/H/T 48x29x36cm auch optisch zu einem Eye Catcher in Ihrer Küche, nicht nur funktionell, sondern auch ein Hingucker - passend für jede Küche!
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessung:
Tiefe: 36,4 cm, Breite: 48,1 cm, Höhe: 28,9 cm
Gewicht:
12 kg
Leistung:
Mikrowelle: 800 Watt
Kochprogramme:
10 Programme Für z.B. Pizza, Kartoffeln, Fleisch, Fisch, Gemüse, Getränke, Pasta, Popcorn, Kuchen und Hähnchen
Auftauen leicht gemacht:
Mit Auftaufunktion für schnelles & gleichmäßges Auftauen
Garraum:
23 Liter
Drehteller:
Material: Glas, Größe: 27 cm
Bedienfeld:
LED Display
Timer Funktion:
95 Minuten Mit Endsignal bei Vollendung der Zubereitung
Klare Sicht:
Mit Beleuchtung für besseren Einblick
Zubehör:
Drehteller
Spülmaschinen geeignet:
Drehteller, Abdeckhaube
Weitere Suchbegriffe: Mikrowellenofen, Mikrowellen-Abdeckaube, Mikrowellen-Haube, Mikrowellenabdeckaube, Mikrowellenhaube, microwelle 800watt silber, mikrowellen abdeckaube, mikrowellen-abdeckaube 27 cm, einfach, mechanisch, 23L, 23, Liter, mit, Drehteller, Auftaufunktion, Silber, Retro, 800, Watt, klein, mini, Abdeckhaube, Domo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,65*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 97,65* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 121,44*
€ 144,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 120,40*
€ 143,28
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 117,70*
€ 140,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 115,03*
€ 136,89
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 97,65*
€ 116,20
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Menz & Könecke
7300008700
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.