| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-CZ60RIP11S Herst.-Nr.: CZ60RIP11S EAN/GTIN: 8719699340343 |
| |
|
| | |
| IP Überwachungskamera Outdoor mit 9 Zoll Innenmonitor, App-Steuerung Mit dem ELRO CZ60RIP Color Night Vision Überwachungskamera Set haben Sie immer ein Auge auf Ihr Zuhause und / oder Ihr Eigentum. Das Überwachungsset ist mit einem 9" Bildschirm ausgestattet, mit dem Sie die Bilder live auf einer SD-Karte bis max. 128GB (NICHT enthalten) anzeigen lassen und aufzeichnen können. Sie können sich die Kamerabilder auch über die kostenlose ELRO Monitoring App ansehen. Die Videokamera hat einen Erfassungswinkel von 70° und bietet eine 1080P HD Auflösung für scharfe Bilder, auf denen Sie alles gut erkennen können. Zuätzlich verfügt sie über 6 weiße-LEDs für eine farbige Nachtsicht von bis zu 12 Metern sowie einen PIR-Sensor zur Bewegungserkennung. Dank Schutzart IP65 kann die Überwachungskamera bedenkenlos überall im Außenbereich montiert werden und hält auch widrigen Wetterbedingungen stand. Der 9" Bildschirm hat 2 Antennen für eine extra stabile Drahtlosverbindung zur Kamera (max. Entfernung zwischen Kamera und Bildschirm bis zu 150 Meter). Wenn Sie eine SD-Karte in den entsprechenden Steckplatz legen, können Sie Aufnahmen speichern. Sie können die Kamera kontinuierlich aufzeichnen lassen, aber auch nur dann, wenn eine Bewegung erkannt wird. Der Bildschirm verfügt über eine Internetverbindung, mit der Sie die Kamerabilder auf Ihrem Smartphone oder Tablet mit der ELRO Monitoring App anzeigen können. * Die ELRO CZ60RIP ist bis auf 4 Kameras erweiterbar. Die optionale ELRO CC60RXX Überwachungskamera ist separat erhältlich. Auch zu finden unter: IP Kamera außen, HD Überwachungskamera, Handyüberwachung, Wohnungsüberwachung per Hancy, Videoüberwachung App, Überwachungskamera Smartphone, Überwachungstechnik, Sicherheitskamera, IP Videoüberwachung Set, kabellose Kamera, Sicherheitskamera, Hausüberwachung, Kameraüberwachungssysteme, Überwachungsanlage, Videoüberwachung privat, Videoüberwachungskamera, Überwachungssystem, Weitere Informationen: | | geeignet für: | Videoüberwachung | innen / aussen Kamera: | Außenkamera | Reichweite: | bis 150 m | Erfassungsbereich: | 70° | Kamera-Auflösung: | 1080 pixel HD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: farbkamera, überwachungskamera outdoor, IP, Kamera, Videoüberwachung, Überwachungs, Kameraüberwachung, App, fürs, Handy, Smartphone, Tablet, iphone, android, Sicherheitskamera, mit, Bewegungsmelder, Überwachungssystem, hausüberwachung, Videoüberwachungssystem, Überwachungstechnik, privat, Videoüberwachungskamera, Überwachungsanlage, Videoüberwachungsanlage, System, Videokamera, Video, zur, Kameraüberwachungssysteme, Kamerasystem, außen, Outdoor, außenbereich, draußen, Haus, Zuhause, Privatgrundstück, haustür, Home |
| | |
| |