Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solar Außenleuchten 8er Set, Ø 4,7 cm, Edelstahl mit Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solar Außenleuchten 8er Set, Ø 4,7 cm, Edelstahl mit Kunststoff
Solar Außenleuchten 8er Set, Ø 4,7 cm, Edelstahl mit Kunststoff
Solar Außenleuchten 8er Set, Ø 4,7 cm, Edelstahl mit Kunststoff
Solar Außenleuchten 8er Set, Ø 4,7 cm, Edelstahl mit Kunststoff
Solar Außenleuchten 8er Set, Ø 4,7 cm, Edelstahl mit Kunststoff
Solar Außenleuchten 8er Set, Ø 4,7 cm, Edelstahl mit Kunststoff
Artikel-Nr.:
     1609-CSOL19
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     CSOL19
EAN/GTIN:
     5410329633066
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte

Solar Außenleuchten 8er Set, Ø 4,7 cm, Edelstahl mit Kunststoff

Setzen Sie bei Ihrer Gartengestaltung mit Außenleuchten neue Akzente mit diesen dekorativen LED Solarleuchten!

Geliefert als praktisches 8er Set, können Sie diese Solar Gartenleuchten einfach überall in Ihrem Garten platzieren.

Allein im Hellen sind die acht Solarlampen schon ein toller Blickfang. Platzieren Sie diese Gartenlampe in Beeten an der Terrasse, als Wegeleuchte im Eingangsbereich oder schaffen Sie besondere Lichtpunkte im Garten und am Teich.

Und das alles ohne Strom!

Jede der acht Solarlampen hat einen Ein/Aus-Schalter und ist mit einem 2/3 AAA 100 mAh Ni-MH Akku ausgestattet, der sich tagsüber automatisch auflädt.

Sie können die Gartenlampen in jedem gewünschten Außenbereich verwenden, beispielsweise zur dekorativen Gartenbeleuchtung und stimmungsvollen Terrassenbeleuchtung oder als stylische Wegeleuchten für dunkle Zuwege im Außenbereich.

Die Perel Außenleuchten sind aus Edelstahl und Kunststoff gefertigt. Jede Solarlampe hat einen Durchmesser von 4,5cm und mit Sockel eine Höhe von ca. 36,5 cm.

Auch zu finden unter: Gartendekoration, Gartenleuchten LED, Außenbeleuchtung, Solarleuchten Garten, Solar Außenleuchten, LED Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 36,5 cm, Durchmesser: 4,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl.
An / Aus Schalter:
Ja - AN / AUS Schalter
Gewicht:
0,45 kg
Batterien:
Akku 2/3 AAA 100 mAh Ni-MH (wiederaufladbar)
Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, CSOL19, Solar-Tischleuchte, Solar-LED, Solar, Sonnenergie, Tischleuchte, tischlampe, Tischlampen, Tischleuchten, Solarlampen, Solarlaterne, Laterne, Gartenlaterne, Außenleuchte, Gartenleuchte, Außenstehleuchte, Aussenstehleuchte, Aussenleuchte, Outdorleuchte, Outdoorlampe, Campingleuchte, Campinglampe, Campinglicht, Solarlicht, Gartenlicht, Tischlicht, Tischbeleuchtung, Aussenbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Lampion, Fackel, Gartenfackel, Sonnenlicht, Energiesparleuchte, IP44, Wintergarten, Garteneinrichtung, Gartenmöbel, Gartenhaus, Terrassenbeleuchtung, Gartentisch, Campingmöbel, Camping, Wohnwagen, Zelt, Urlaub, Strandlicht, Perel, Velleman
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 21,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
33S247
€ 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.