| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-CS88DSW-2 Herst.-Nr.: CS88DSW-2 EAN/GTIN: 4260449582376 |
| |
|
| | |
| 2er Set Kamera Attrappen / Dummy Dome Cameras mit blinkender LED-Anzeige Täuschend echte Optik im 2er Set: "Finger weg von diesem Haus!" Auch wenn diese beiden Dome Kameras aus dem Hause Smartwares nur Attrappe sind, helfen sie dank ihrer täuschend echten Optik, Einbrecher abzuschrecken. Durch die integrierten Fake-Linsen kann man die Dummy Videokameras kaum von einer echten Überwachungskamera unterscheiden. Die Kameraattrappen sind aus weißem Metall gefertigt und können sowohl im Innen- als auch im Außenbereich platziert werden (Wand- und Oberflächenmontage). Das Montagematerial ist bereits mit im Lieferumfang enthalten. Das Gute dabei, Sie haben nicht die hohen Kosten, die Sie bei einer echten Sicherheitskamera haben. Jede Überwachungskamera Attrappe verfügt über eine rot blinkende LED zur Simulation eines echten Betriebs, was ihre abschreckende Wirkung besonders bei Dunkelheit unterstützt. Natürlich kann dieses Kamera Attrappenset eine echte Überwachungskamera nicht ersetzen, bietet aber eine erste abschreckende Wirkung. Vergrößern Sie Ihre Sicherheit zu einem Bruchteil der Kosten von echten Kameras. Jede Fake Kamera funktioniert mit 2 x 1,5V AA-Batterien, welche NICHT mitgeliefert werden. Es sind keine Kabel notwendig. Weitere Informationen: | | geeignet für: | Einruchschutz | innen / aussen Kamera: | Innen und Außen | Betriebstemperatur: | -10°C ~ +40°C | Maße: | Höhe ca. 23 cm / Ø ca. 11,5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, überwachungskamera outdoor, farbkamera, überwachungskamera smartwares, Überwachungskameras, Dome, Kameras, Dummy, Dummies, Attrappen, Camera, Videokameras, Alarmanlagen, Außenkameras, Innenkameras, mit, LED, blinkender, für, innen, außen, Haus, Einbruchsicherung, Überwachung, Videoüberwachung, Sicherheitstechnik, Überwachungssysteme |
| | |
| |