Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dome-Kamera-Attrappe weiß mit Blink LED, Batteriebetrieb, inkl. Montagematerial


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dome-Kamera-Attrappe weiß mit Blink LED, Batteriebetrieb, inkl. Montagematerial
Dome-Kamera-Attrappe weiß mit Blink LED, Batteriebetrieb, inkl. Montagematerial
Dome-Kamera-Attrappe weiß mit Blink LED, Batteriebetrieb, inkl. Montagematerial
Dome-Kamera-Attrappe weiß mit Blink LED, Batteriebetrieb, inkl. Montagematerial
Dome-Kamera-Attrappe weiß mit Blink LED, Batteriebetrieb, inkl. Montagematerial
Artikel-Nr.:
     1609-CDD15F
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     CDD15F
EAN/GTIN:
     8719699343030
Suchbegriffe:
Dummy Kamera
Kamera-Attrappe
Kameraattrappe
Kameradummy

Dome-Kamera-Attrappe weiß mit Blink LED, Batteriebetrieb, inkl. Montagematerial

Täuschend echte Optik: "Finger weg von diesem Haus!"

Auch wenn die Dome Kamera nur eine Attrappe ist, hilft sie dank ihrer täuschend echten Optik, Einbrecher abzuschrecken.
Durch ihre Fake-Linse und die blinkende LED (Imitation) kann man sie kaum von einer echten Kamera unterscheiden, so dass potentielle Diebe direkt gewarnt sind.

Das Gute dabei, Sie haben nicht die hohen Kosten, die Sie bei einer echten Überwachungskamera haben.

Der Dummy hat ein Gehäuse aus weißem Kunststoff, dies hat einen Durchmesser von ca. 12,5 cm und ist ca. 9,5 cm hoch. Im Lieferumfang der Attrappe ist das Montagematerial enthalten.

Diese Überwachungskamera Attrappe kann eine Echte nicht ersetzen, bietet aber eine erste abschreckende Wirkung.
Vergrößern Sie Ihre Sicherheit zu einem Bruchteil der Kosten von echten Kameras.

Die Dome Kamera Attrappe funktioniert mit 3x 1,5 AA-Batterien, welche im Lieferumfang enthalten sind.

Der Kamera Dummy wird inklusive Befestigungsmaterial und Sicherheitsaufkleber geliefert.

Auch zu finden unter: Fake Kamera, Fake Überwachungskamera, Überwachungskamera Dummy, Sicherheitskamera Attrappe, Videoüberwachung Attrappe, Attrappe Kamera, Attrappe Dummy
Weitere Informationen:
geeignet für:
großen präventiven Effekt
innen / aussen Kamera:
Innen
IR LED:
Imitation
Netzteil:
Nein, 3x AA Batterie (incl.)
Maße:
12,5 x 9,5 cm
Weitere Suchbegriffe: Alarmkamera, Farbkamera, Überwachungskamera, farbkamera, Dome Kamera Attrappe, Kamera Attrappe, Attrappe, Atrappe: Fake Kamera, Kameraattrappen, Attrappe Kamera, Überwachungskamera Atrappe, Fake Überwachungskamera, Attrappe Überwachungskamera, Überwachungskamera Attrappe, Überwachungskamera Dummy, ELRO, CDD15F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,89*
€ 16,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,97*
€ 15,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,49*
€ 14,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,07*
€ 14,36
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,63*
€ 11,46
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.016.08
ab € 8,41*
Sonstiges
Smartwares
10.016.06
ab € 7,44*
Sonstiges
Velleman
CAMD7N
ab € 14,91*
Sonstiges
Velleman
CAMDS7N
ab € 32,98*
Sonstiges
Velleman
HAMDS1
ab € 37,74*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-2
ab € 13,91*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-3
ab € 20,85*
Sonstiges
Smartwares
CS44DSW-5
ab € 34,58*
Sonstiges
ELRO
CS22D-E
ab € 10,34*
Sonstiges
Velleman
HAMD1
ab € 19,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.