Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm
Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm
Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm
Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm
Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm
Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm
Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm
Artikel-Nr.:
     1609-93334S-PA
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     93334S-PA
EAN/GTIN:
     4260688159384
Suchbegriffe:
Caipirinha Becher
Caipirinhabecher
Cocktail-Becher
Cocktailbecher

Ananas Cocktailbecher 500ml in Kupfer mit Deckel und Metall Strohhalm

Ausgefallener Cocktailbecher in Ananasform aus Edelstahl Kupferfarbig mit Deckel und Strohhalm.

Genießen Sie Ihre Cocktails aus diesem ausgefallenen Cocktailbecher in Ananasform.

Dieser Cocktailbecher in hochwertiger Gastro-Qualität ist optisch ein Hingucker und sorgt für ein echtes Barfeeling.
Der abnehmbare Deckel mit Strohhalmausparung fungiert als Halter für das Cocktailglas und sorgt so für einen tollen Effekt.
Komplettiert wird das Set durch einen Edelstahl Trinkhalm in der Farbe Edelstahl antik der mit einer passenden Reinigungsbürste geliefert wird.

Unbenutzt ist der Becher in jeder Vitrine ein tolles Deko-Element und macht auch als ausgefallene Geschenkidee eine gute Figur.

Set bestehend aus:
1x Cocktailbecher Ananas- Material Edelstahl - Farbe Kupfer
Ø 9cm ; Höhe 19cm - Füllmenge 500ml

1x Trinkhalm Material Edelstahl
Ø 0,8cm; Länge 15cm
1x Reinigungsbürste für Trinkhalme Ø 0,8cm; Länge 15cm

*Set ist nicht spülmaschinengeeignet!
Weitere Informationen:
Anzahl & Größe:
Anzahl: 1 - Füllmenge: 500 ml
Abmessung:
Ø 9cm - Höhe 19cm
Material:
Edelstahl
Eigenschaften:
unzerbrechlich & formbeständig
Neutral:
geruchs-& geschmacksneutral
Beschaffenheit:
beschichtet
Pflege:
Handwäsche
WICHTIG:
nicht Spülmaschinengeeignet!
Weitere Suchbegriffe: Aperitifglas, Cocktail Glas, Cocktailglas, Hurricane Glas, Hurricaneglas, Martini-Schale, aperitifglas, Cocktail-gläser, Cocktail-glas, Cocktail-becher, mit, Deckel, Ananas-glas, für, Strohhalm-e, Trinkhalm-e, Edelstahl, Metall, wiederverwendbare, Geschenk-set, Geschenk-idee, Kupferbecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,22* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,55*
€ 31,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,43*
€ 31,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,94*
€ 29,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,58*
€ 28,06
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
93344S-MS
ab € 15,99*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93342S-MS
ab € 16,06*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93343S-MS
ab € 15,97*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93375S-PA
ab € 16,08*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93365S-BM
ab € 24,06*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93364S-BM
ab € 23,87*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93346S-MM
ab € 20,09*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93323S-MM
ab € 20,87*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93311S-MM
ab € 20,86*
Sonstiges
Assheuer + Pott
93330S-MM
ab € 64,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.