| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-9168 Herst.-Nr.: 9168 EAN/GTIN: 4004282491682 |
| |
|
| | |
| 2-fach Schutzkontaktsteckdose mit Deckel Feuchtraum + Außen, 2-polig Diese 2-fach Aufputz-Schutzkontaktsteckdose eignet sich hervorragend für den Außenbereich, aufgrund der Schutzklasse IP54. Die 2-fach Schutzkontaktsteckdose ist 2-polig mit Erdung. Des Weiteren bietet Ihnen diese Doppelsteckdose mit Deckel einen erhöhten Berührungsschutz. Die 2-fach Steckdose ist aus hochwertigem Kunststoff und kommt mir der zeitgemäßen Farbe grau / anthrazit nicht aus dem Trend. * 2-fach Schutzkontaktsteckdose mit Deckel * Für den Außenbereich und Feuchträume geeignet, IP44 geschützt * Material: Kunststoff * Farbe: grau / anthrazit * Nennstrom: 16A Weitere Informationen: | | Schutzklasse: | IP44 | Empfohlen für: | Feuchträume oder Außenbereich | Steckdosen: | 2 x | Spannung: | 250 Volt ~ 16A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose 2-fach ip44, schuko-steckdose aufputz, schuko-steckdose, 9168, Aquatop, EverFlourish, GAO, Feuchtraumdose, Feuchtraum-Steckdose, Feuchtraumstecker, Feuchtraumschalter, Feuchtraum-Schalter, Feuchtraum, Aufputzschalter, IP54, Waschraumschalter, Garage, Keller, Waschraum, Schalterserie, Feuchtraumserie, Außenschalter, Steckdose, Badezimmer, Feuchträume, Feuchtraum schalter, 2-fach Schutzkontaktsteckdose, Doppelsteckdose, Wandsteckdose, Aufputz-Dose, Aufputz-Steckdose |
| | |
| |