Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
4-flammige LED Deckenleuchte NAMUR, 22 x 22 cm, Chrom mit Acrylglas
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-9085.04.01.7000
Hersteller:
Wofi Leuchten
Herst.-Nr.:
9085.04.01.7000
EAN/GTIN:
4003474335186
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
4-flammige LED Deckenleuchte NAMUR, 22 x 22 cm, Chrom mit Acrylglas
Lichtdesign in vollendeter Form verspricht diese 4-flammige LED Deckenleuchte aus dem Hause Wofi Leuchten.
Mit ihrem geradlinigen und klaren Design wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.
Die Chrom glänzende Deckenlampe hat eine Größe von 22 x 22 cm und ist gerade mal 5 cm Hoch. Die quadratische Formgebung wird harmonisch durch das Glas der Abdeckung harmonisch abgerundet wird. Vor den Brennstellen sind kleine Acrylglasperlen Kreisförmig angeordnet, diese sorgen für eine einmaligen optischen Effekt.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte NAMUR in jeder Hinsicht gerecht.
Wenn die vier fest verbauten LED Module mit einer Leistung von jeweils 5,5 Watt und 380 Lumen in Warmweiß erstrahlen, erweist sich diese zeitgemäße Wofi Design Deckenlampe als einzigartiges Unikat unter den Deckenleuchten.
Auch zu finden unter:
Deckenleuchten LED, LED Deckenlampen, LED Deckenleuchten, Deckenlampen, Deckenlampen qutratisch
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Acryl, Metall
Farbe:
Silber Chrom glänzend - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 22 cm, Tiefe: 22 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (4 x 6 Watt)
Lichtstärke:
4 x 380 Lumen = 1520 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,93 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
anbaudeckenleuchte 3000k
,
deckenanbauleuchte
,
9085.04.01.7000
,
Wofi Leuchten
,
LED Deckenleuchte
,
LED Deckenlampen
,
Deckenleuchten LED
,
LED Deckenleuchten
,
Deckenleuchten
,
Deckenlampen
,
Deckenleuchte quadratisch
,
Deckenleuchte
,
Deckenlampe
,
Deckenbeleuchtung
,
Designerlampe
,
Designerleuchten
,
Deckenleuchten design
,
Designer Deckenleuchten
,
Wohnraumleuchten
,
Wohnzimmerlampen
,
Wohnzimmerlampe
,
Wohnzimmerleuchten
,
Wohnzimmerleuchte
,
Schlafzimmerlampen
,
Schlafzimmerlampe
,
Schlafzimmerleuchten
,
Schlafzimmerleuchte
,
Bürolampen
,
Bürobeleuchtung
,
Küchenlampen
,
Küchenleuchten
,
Flurlampen
,
Flurleuchten
,
Dielenlampen
,
Dielenleuchten
,
Dielenbeleuchtung
,
Flurbeleuchtung
,
Deckenleuchte LED
,
LED Deckenlampe
,
Deckenlampen LED
,
Wofi-Leuchten
,
Wofi
,
Namur
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,17*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deckenleuchte / Deckenschale rund, 1 x E27, Ø 30cm, Glas weiss
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,06*
Sonstiges
Deckenleuchte, 1 x E27/60W, Ø 300, Stahl matt
TRIO Leuchten
512617
ab € 11,07*
Sonstiges
Deckenleuchte, 1 x E27/60W, Ø 300, weiß
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,91*
Sonstiges
Deckenleuchte, RUSTICA, 2 x E27/60W, Ø 380
TRIO Leuchten
512787
ab € 42,86*
Sonstiges
Deckenschale SWEETY mit Acryl Glas Lampenschirm, Ø 30cm
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,00*
Sonstiges
Elegante LED-Deckenleuchte mit funkelnden Acrylanhängern, LED 13W/590 Lumen
RANEX
6000.498
ab € 27,87*
Sonstiges
Runde Deckenleuchte HOTEL mit Stoffschirm in Schwarz Ø50cm
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,65*
Sonstiges
Rustikale Deckenleuchte QUINTA Rostfarbig mit Glasschirm Alabaster, Ø 33cm
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,83*
Sonstiges
Rustikale Deckenleuchte QUINTA Rostfarbig mit Glasschirm Alabaster, Ø 42cm
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,36*
Sonstiges
Textil-Deckenleuchte 3flg weiß
TRIO Leuchten
603900301
ab € 54,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen