| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-8804LM132 Herst.-Nr.: 8804LM132 EAN/GTIN: 4260768176201 |
| |
|
| | |
| LED Badezimmerlampe Wandstrahler 1 flammig schwenkbar in Schwarz Wenn Sie auf der Suche nach praktischen Wand- und Deckenleuchten für Ihre Badezimmer sind, liegen Sie mit diesem angesagten Strahler genau richtig! Mit diesen klassischen Spots können Wohnräume oder Accessoires gekonnt in Szene gesetzt und gezielt beleuchtet werden. Durch den variabel verstellbaren Schirm und den Spritzwasserschutz IP44 ist die Wandleuchte vielseitig einsetzbar. Ob im Wäschekeller mit einem Spotlight auf die Waschmaschine oder im Badezimmer mit dem Fokus auf den Spiegel – die Spotleuchten sorgen überall für die ideale Ausleuchtung Ihres Wohnbereiches. Die kleine Spotleuchte hat eine zeitlose Optik und sorgt nicht zuletzt durch die flexible Ausrichtung des Spots für eine angenehme Ausleuchtung der gewünschten Bereiche. Das stimmige zeitlose Design in Schwarz matt sorgt für ein modernes Erscheinungsbild und lässt sich harmonisch in vorhandene Einrichtungsstile integrieren. Der Strahler hat einen Durchmesser 10,5 cm und eine Ausladung von 15,5 cm und ist für die Montage an Wand und Decke geeignet. * Inklusive 1 x GU10 LED mit 4,5 Watt, 345 Lumen und 3000 Kelvin (warmweiß) * Leuchtmittel mit Switch Dimmer - über den herkömmlichen Wandschalter kann die Leuchte in drei verschiedene Helligkeitsstufen geschaltet sowie ausgeschaltet werden Weitere Informationen: | | Material: | Metall | Farbe: | Schwarz matt | Abmessungen: | Höhe: 15,5 cm, Durchmesser: 10,5 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x GU10 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 345 Lumen = 345 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Nein | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,27 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leds mit stecksockel, leds mit stecksockel dimmbar, Badezimmerlampe-n, Bad-Lampe, Badleuchte-n, Spiegelleuchte-n, Spiegellampe-n, Wand-Strahler, Decken-Spot, LED, für-s, Gäste, WC, Feuchträume, Badspiegellampe, Bad-Beleuchtung, Badezimmer-Leuchten, Eingangsbereich, Spot-s, Lampen, Punkt-Strahler, innen, Wand, dimmbar |
| | |
| |