Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm
2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm
Artikel-Nr.:
     1609-850S349
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     850S349
EAN/GTIN:
     4262382969214
Suchbegriffe:
Camping-Lampe
Camping-Laterne
Campinglampe
Campinglampen

2er SET Outdoor Akku Tischlampen Rostoptik mit USB Ladefunktion, 34cm

Indoor oder Outdoor - eine Leuchte mit vielen Finessen und ohne Kompromisse!

Mit diesen mobilen Tischleuchten haben Sie einen kleinen Alleskönner für jeden Ort. Egal, wo Sie sind, dieses 2er SET Tischleuchten können Sie überall hin mitnehmen.

Die rostfarbenen Tischlampen sind mit Schutzart IP44 ausgestattet und sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich perfekt geeignet. Mit einem Fußdurchmesser von jeweils 11 cm und einer Gesamhöhe von 34 cm sind sie handlich, aber dennoch nicht zu klein.

Über den Sensordimmer lassen sich das Tischlichter nicht nur ein- und ausschalten, sondern sind auch stufenlos dimmbar und können als Highlight zusätzlich stufenlos in den RGB Farben Rot, Grün und Blau eingestellt werden.

Als besonderes Feature verfügen die Tischlampen über einen USB-A und USB-C Anschluss mit Ladefunktion. Hier lassen sich unter anderem Smartphones mit einem passenden Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) an jedem Ort unkompliziert aufladen.

Die kabellosen Tischlampen verfügen über einen Akku und haben eine Leuchtdauer von jeweils etwa 7,5 Stunden. Über den USB Anschluss können sie mit den mitgelieferten USB Kabeln wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 5,5 Stunden). Die fest verbauten LED Module sorgen mit einer Leistung von 2 Watt und 180 Lumen in Warmweiß sowie dem 1 Watt RGB Modul für eine gemütliche Beleuchtung.

Egal ob Draußen als gemütliche Terrassenlampe, Gartenleuchte oder auch in Außengastronomien, bei Picknicks und beim Camping, zur Balkonbeleuchtung oder Innen als schönes Tischlicht, Nachttischlampen ohne Kabel oder Lampen für die Fensterbank - die Einsatzmöglichkeiten dieser multifunktionalen USB Tischlampen ließen sich noch endlos fortführen. 1000 Orte - 1 Moment!
Weitere Informationen:
Features:
mit USB Ladefunktion
Akku Ladefunktion:
Per USB aufladbar
Material:
Metall
Farbe:
Rost
Abmessungen:
Höhe: 34 cm
Zusatz Maße:
Art: Fuß – Durchmesser: 11 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt)
Lichtstärke:
1 x 180 Lumen = 180 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Licht Feature:
Color Farbwechsel
Zusatz Lichtquelle:
Ja - LED Fest verbaut (1 x 1 Watt)
Zusatz Lichtfarbe:
multicolor
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
Batterie:
inkl. 2 x Lithium Akku – 2000 mAh (3,7 V) fest verbaut
Batterie Intervalle:
Ladezeit: ca. 5,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 7,5 Stunden (volle Batterie)
Spannung:
5 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Zeltlampe, campinglampen, tischlampe, Tischleuchte-n, LED, für, mit, zum, draußen, Outdoor, ohne, kabel-los, Strom-anschluss, Akku, USB, aufladbar, aufladen, Ladefunktion, Handy, RGB, dimmbar-e, touch, Fensterbank, innen, Balkonleuchte-n, Terrassenlampe-n, IP, 44, Schutzklasse, garten-leuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 159,53*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 126,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 159,53*
€ 189,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 158,15*
€ 188,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 148,31*
€ 176,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 142,11*
€ 169,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 126,35*
€ 150,36
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S329
€ 145,71*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S212
€ 136,69*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S235
€ 137,29*
Ähnlich
meineWunschleuchte
850S211
€ 136,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.