|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1609-850S325 Herst.-Nr.: 850S325 EAN/GTIN: 4262382969368 |
| |
|
|  |  |
 | 2er SET Solar Tischlampen 30cm ohne Kabel - mit Fernbedienung dimmbar & RGB Wer sagt, dass Gartenpartys immer im Dunkeln enden müssen? Mit diesem 2er SET mobiler Solar LED Outdoor Tischleuchten können Sie endlich auch draußen feiern, bis die Sonne wieder aufgeht! Die zwei Solar Tischleuchten haben es wirklich in sich: Dank des integrierten Akkus können Sie die jeweils 30cm großen Tischlampen überall aufstellen, ohne sich Gedanken über ein Kabel machen zu müssen. Egal, ob Sie gemütlich auf der Terrasse oder dem Balkon sitzen möchten, ob Sie eine schöne Stimmungbeleuchtung für die nächste Gartenparty suchen, ob Sie campen gehen oder ob Sie im Haus einfach nur entspannen möchten. Drinnen oder Draußen - dank Schutzart IP 44 sind die Tischleuchten robust genug, um allen Witterungsbedingungen standzuhalten. Mit dem Taster an der Unterseite jeder Leuchte oder aber mit der mitgelieferten Fernbedienung können Sie die Helligkeit der Leuchte je nach Stimmung in 3 Stufen von voller Power bis gemütlich gedimmt anpassen. Doch damit nicht genug! Mit dem 7-stufigen RGB Farbwechsel sorgen Sie zusätzlich für eine stimmungsvolle Atmosphäre. Ob knalliges Rot, beruhigendes Blau oder fröhliches Grün - je nach Anlass haben Sie die volle Kontrolle über die Farben. Und wenn die Party mal etwas länger dauert, kein Problem! Die Solar Tischlampen hat eine Leuchtdauer von ca. 10 Stunden und können auch über den integrierten USB Anschluss mit dem mitgelieferten Ladekabel jederzeit wieder aufgeladen werden (Ladezeit ca. 2,5 Stunden). Weitere Informationen:  |  | Features: | Fernbedienung | Akku Ladefunktion: | Per USB aufladbar | Material: | Kunststoff, Metall | Farbe: | Anthrazit, Weiß | Abmessungen: | Höhe: 30 cm, Durchmesser: 13 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 2 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 40 Lumen = 40 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, multicolor (3000 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel | Dimmbar: | Ja - stufenweise dimmbar über Schalter, Fernbedienung | Batterie: | inkl. 1 x Lithium Akku – 1200 mAh (3,7 V) fest verbaut | Batterie Intervalle: | Ladezeit: ca. 2,5 Stunden – Leuchtdauer: ca. 10 Stunden (volle Batterie) | Spannung: | 5 Volt | Schutz: | Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 3 | Gewicht: | 0,77 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Solarleuchten, solarlampe, Tischlampe-n, Tischleuchte-n, LED, für, mit, draußen, Outdoor, ohne, kabel-los, Strom, Akku, USB, aufladbar, dimmbar-e, Fensterbank, Fensterlampe, Fensterleuchte-n, innen-bereich, Fensterbeleuchtung, Balkonleuchte-n, Terrassenlampe-n, IP, 44, Schutzklasse |
|  |  |
| |