| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-804370LM234 Herst.-Nr.: 804370LM234 EAN/GTIN: 4262442793278 |
| |
|
| | |
| 2-flammiger LED Wandstrahler mit Schalter, Drahtgeflecht und Holz Weiß, B: 26cm Der 2-flammige LED Wandstrahler punktet mit dem Materialmix aus Holz und Metall. Die dreh-und schwenkbare Spots der Wandleuchte bestehen aus schwarzem Drahtgeflecht und Holz in weiß antik, dass der Leuchte ihren Vintage Look verleiht. Der Wandspot ist an der Montageplatte mit einem praktischen Ein-Aus Schalter ausgestattet. Mit einer Breite von 26cm eignet sich die Wandleuchte als Nachttischlampe neben dem Bett, oder als Zusatzbeleuchtung im Wohnzimmer oder Schlafzimmer. Die Leuchte wird mit 2 austauschbaren E14 LED Leuchtmitteln mit je 4,5 Watt und 470 Lumen in warmweiß (2700 Kelvin) geliefert, die über den An-Aus Schalter in 3 Stufen dimmbar sind. Durch mehrmaliges Schalten kurz hintereinander dimmt sich die Leuchtintensität stufenweise ab. Weitere Informationen: | | Material: | Holz, Metall | Farbe: | Schwarz matt - Weiß antik | Abmessungen: | Höhe: 19 cm, Breite: 26 cm, Tiefe: 9 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (2 x E14 / 4,5 Watt) | Lichtstärke: | 2 x 470 Lumen = 940 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (2700 Kelvin) | Dimmbar: | Ja - enthaltenes Leuchtmittel stufenweise dimmbar über Schalter | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Schwenkbarkeit: | Ja – drehbar & schwenkbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,7 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschendrahtzaun schwarz, drahtgeflecht, led, wand-strahler, wand-spot, wand-leuchten, wand-lampen, wandbeleuchtung, innen, mit, schalter, vintage, retro, holz, schwenkbar, schlafzimmer, wohnzimmer, jugendzimmer, nachttischlampe, bett, zum, lesen, schwarz, weiß, wandmontage, für, küche, 2, flammig |
| | |
| |