Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchte
>
Artikel
2er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7626-000-2
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7626-000-2
EAN/GTIN:
4260380825563
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
2er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
Diese runden Solar LED-Bodeneinbaustrahler kommen ohne externe Stromversorgung aus.
Die beiden NimH-Akkus je Spot werden am Tag über die integrierte Solarzelle geladen und haben dann eine Leuchtdauer von ca. 6 Stunden.
Ideal als Orientierungslicht für Ihre Einfahrt oder als Stimmungslicht für die Terrasse.
* 2er-Set
* Konstsmide Solar-Bodenspot
* Material: Edelstahl & klares Glas
* Maße B/T/H ca.: 11 x 4 x 11 cm
* Dämmerungssensor
* 1 x LED 0,72 Watt
* inkl. 2 x Ni-MH Akku-Batterien, 600mAh 2,4V (nicht vorgeladen)
* Leuchtdauer ca. 6 Stunden
* 6000 Kelvin
* 2 Lumen
* IP44
* belastbar bis 100 kg
* inkl. Bodenspieß
* inkl. fixiertem Leuchtmittel
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Edelstahl
Farbe:
Silber
Abmessungen:
Höhe: 4 cm, Durchmesser: 11 cm
Einbaustrahler Maße:
Loch Durchmesser: 7,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 0,06 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2 Lumen = 2 Lumen
Lichtfarbe:
tageslichtweiß (6000 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Dämmerungssensor:
Ja
Solar Batterie:
inkl. 2 x AA
Solar Intervalle:
Leuchtdauer: ca. 6 h (volle Sonnenenergie)
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,2 kg
... >
Außenbeleuchtung
>
Solarleuchten
>
Solar Bodeneinbaustrahler
Weitere Suchbegriffe:
Solarleuchten
,
solarlampe
,
Konstsmide
,
7626-000
,
Bodeneinbaustrahler
,
Bodeneinbauspot
,
Einabustrahler
,
Einbauspot
,
Solarstrahler
,
Solareinbaustrahler
,
Solar-Einbaustrahler
,
Solareinbauspot
,
Solar-Einbauspot
,
Wegbeleuchtung
,
Wegebeleuchtung
,
Solarlicht
,
Terrassenbeleuchtung
,
Terrassenstrahler
,
Treppenbeleuchtung
,
Treppenlicht
,
Wegelicht
,
Weglicht
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 43,79*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 30,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,79*
€ 52,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,75*
€ 50,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 39,66*
€ 47,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 38,93*
€ 46,33
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,39*
€ 43,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,97*
€ 36,85
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Konstsmide Single LED Solar Ground Spot Einbaustrahler 0,06 W
Konstsmide
7626-000
€ 13,11*
Ähnlich
Ranex 5000.197 Solar Bodeneinbaustrahler RVS, rund
RANEX
10.009.61
€ 13,01*
Ähnlich
Ranex 5000.198 Solar Bodeneinbaustrahler, viereckig
RANEX
10.009.62
€ 15,33*
Ähnlich
4er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
Konstsmide
7626-000-4
€ 80,26*
Ähnlich
6er-Set Solar LED-Bodenspot, Edelstahl, Ø 11cm, je Spot bis 100kg belastbar
Konstsmide
7626-000-6
€ 118,56*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.