Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Halogenstrahler
>
Einbau-Halogenstrahler
>
Artikel
2er Set dimmbare Halogen Außenwandleuchte SIRACUSA, Alu grau, Uplight Downlight
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-7514-300
Hersteller:
Konstsmide
Herst.-Nr.:
7514-300-2
EAN/GTIN:
4260449586510
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau-Halogenstrahler
Außen-Wandleuchte
Außendwandleuchte
2er Set dimmbare Halogen Außenwandleuchte SIRACUSA, Alu grau, Uplight Downlight
Dieses 2er Set dimmbarer Halogen Außenwandleuchten ist klar definiertes Design made by Konstsmide!
Durch die Lichtbündelung nach oben und unten (Uplight / Downlight) entsteht ein angenehmes und gleichzeitig effektives Licht.
Die Außenleuchten sind aus grau lackiertem Aluminium und klarem Abdeckglas gefertigt.
Dank Schutzart IP44 können Sie diese Außenwandleuchten fast in jedem Outdoor Bereich verwenden, z.B. zur Außenbeleuchtung für Ihren Eingangsbereich, zur Terrassenbeleuchtung oder für die Einfahrt.
Jede Außenleuchte ist mit zwei GU10 Fassungen ausgestattet und für Halogen Leuchtmittel bis max. je 35 Watt geeignet. Bei Verwendung eines Phasenan- und Abschnittsdimmers sowie dimmbarer Leuchtmittels sind die Wandleuchten stufenlos dimmbar.
Die Außenwandleuchten der Serie SIRACUSA sind auch als nicht dimmbare Ausführung erhältlich.
* 2er Set Außenwandleuchte SIRACUSA 7514-300
* Material: grau lackiertes Aluminium, klares Glas
* Maße B/T/H ca.: 10 x 13 x 20,5 cm
* GU10 Sockel
* IP44
* Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel bis max. je 35 Watt
Verwendbar für:
- Aussenbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Hausbeleuchtung
- Fassadenbeleuchtung
- Terrassenbeleuchtung
- Gartenbeleuchtung
Weitere Informationen:
Material:
Glas, Aluminium
Farbe:
Grau aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 20,5 cm, Breite: 10 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / Halogen - nicht enthalten (2 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44
Gewicht:
0,95 kg
... >
Außenwandbeleuchtung
>
Außenwandleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Außenwandleuchte
,
Wandleuchten Outdoor
,
einbau-halogenstrahler 230v
,
einbau halogenstrahler
,
einbau-halogenstrahler ip44
,
7514-300
,
Konstsmide
,
Außenwandleuchten
,
Außenleuchte
,
Außenleuchten
,
Aussenleuchten
,
Außenwandleuchte dimmbar
,
Uplight
,
downlight
,
Downlight außen
,
Uplight außen
,
Aussenleuchte
,
Wandleuchte außen
,
Fassadenbeleuchtung
,
Terrassenbeleuchtung
,
Aussenwandleuchte
,
Wandleuchten außen
,
Wandleuchten aussen
,
Gartenbeleuchtung
,
Außenlampen
,
Außenbeleuchtung
,
Aussenlampen
,
Außenlampe
,
Aussenbeleuchtung
,
Terrassenlampen
,
Terrassenleuchten
,
Außenbeleuchtung Haus
,
Wandlampe außen
,
Wandlampen außen
,
Gartenlampe
,
Gartenlampen
,
Outdoor
,
Outdoor Lampe
,
Außenwandleuchten dimmbar
,
dimmbare Außenwandleuchte
,
dimmbare Außenwandleuchten
,
dimmbare Außenleuchte
,
dimmbare Außenlampen
,
dimmbare Außenleuchten
,
dimmbare Außenlampe
,
Up-& Downlight
,
Uplight Downlight
,
Up- Downlight
,
Siracusa
,
7514-300-2
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,69*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,69* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,18*
€ 114,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,37*
€ 112,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 90,78*
€ 108,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,34*
€ 103,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,69*
€ 88,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2er Set Außenwandleuchten MODENA schwarz opal, Uplight / Downlight, IP54
Konstsmide
7522-750-2
ab € 58,26*
Ähnlich
2er-Set graue Wandleuchten IMOLA, Up/Down-light, 9 Watt HP-LED, IP54
Konstsmide
7934-310-2
ab € 157,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen