Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, schwarz-silber, Höhe 218cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, schwarz-silber, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, schwarz-silber, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, schwarz-silber, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, schwarz-silber, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, schwarz-silber, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, schwarz-silber, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, schwarz-silber, Höhe 218cm
Artikel-Nr.:
     1609-7243LM-000
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7243LM-000
EAN/GTIN:
     4260768174849
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, schwarz-silber, Höhe 218cm

Diese nostalgische LED Wegeleuchte setzt durch ihr Design im Landhausstil einen sehr schönen Akzent in Ihren Außenbereich und bietet effiziente Außenbeleuchtung.

Das Lampendach der Außen Mastleuchte ist aus Edelstahl gefertigt und daher besonders wetterfest.
Der Korpus der Gartenlaterne besteht aus schwarz lackiertem Aluminium, das klare Acrylglas ergänzt den Laternen Charakter der Leuchte.

Mit einer Gesamthöhe von ca. 218 cm und einem Durchmesser von ca. 60cm ist diese Mastleuchte ideal für die Einfahrt, die Terrasse, an Treppen oder dem Eingangsbereich und bietet eine optimale Ausleuchtung.
Der Sockel-Durchmesser beträgt ca. 26 cm und Dank IP43 ist die Leuchte Spritzwasser geschützt.

*inklusive 3x austauschbarem E27 Filament LED, 4 Watt, 470 Lumen, 2700 Kelvin warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Edelstahl, Acryl
Farbe:
Schwarz matt - Silber, Transparent
Abmessungen:
Höhe: 218 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Extern über Hausinstallation - Nicht dimmbar
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
12,7 kg
Weitere Suchbegriffe: Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, lichtmastleuchte led, kerzenhalter, LED, Außenleuchte-n, Außenlampe-n, Weg-beleuchtung, außen-licht, Garten-beleuchtung, laternen, für, draußen, wetterfest, Garten-lampen, Terrassen-beleuchtung, Terassenlampe-n, Terassenleuchte-n, Landhaus-stil, schwarz, Kandelaber, aussen-leuchten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,93*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 281,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 348,83*
€ 415,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 346,09*
€ 411,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 323,54*
€ 385,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 311,41*
€ 370,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 281,93*
€ 335,50
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
537008
ab € 215,66*
Ähnlich
Konstsmide
7227LM-750
ab € 304,13*
Ähnlich
Konstsmide
7244LM759
ab € 256,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.