Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, 3 flammig, weiß, Höhe 218cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, 3 flammig, weiß, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, 3 flammig, weiß, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, 3 flammig, weiß, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, 3 flammig, weiß, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, 3 flammig, weiß, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, 3 flammig, weiß, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, 3 flammig, weiß, Höhe 218cm
LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, 3 flammig, weiß, Höhe 218cm
Artikel-Nr.:
     1609-7227LM-250
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7227LM-250
EAN/GTIN:
     4260768174726
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter

LED Straßenlaterne Kandelaber im Landhausstil, 3 flammig, weiß, Höhe 218cm

Diese nostalgische LED Straßenlaterne besticht durch ihr Design im Landhausstil und setzt schöne Akzente in der Außen Wege- und Straßenbeleuchtung.

Der Korpus des Kandelabers besteht aus weiß lackiertem Aluminium, das klare Acrylglas des Lampenschirms unterstreicht den Laternen Charakter der Leuchte.

Die Außenleuchte im Landhausstil hat eine Höhe von 218cm und bietet als Gartenbeleuchtung, Terrassenbeleuchtung, Wegebeleuchtung oder Straßenbeleuchtung eine optimale Ausleuchtung. Sie ist 60cm breit und 60cm tief.

Die Laterne für draußen ist wetterfest und Spritzwasser geschützt dank IP43.

*Inklusive 3x E27 Filament LED - 4 Watt - 470 Lumen - Warmweiß
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl
Farbe:
Weiß matt - Transparent
Abmessungen:
Höhe: 218 cm, Breite: 60 cm, Tiefe: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (3 x E27 / 4 Watt)
Lichtstärke:
3 x 470 Lumen = 1410 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Bewegungsmelder:
Nein
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP43
Gewicht:
9,15 kg
Weitere Suchbegriffe: Lichtmastleuchte, Mastleuchte, Straßenbeleuchtung, Straßenlampe, Straßenlaterne, Straßenleuchte, lichtmastleuchte led, kerzenhalter, LED, garten-beleuchtung, mit, strom, gartenlampen, terrassenbeleuchtung, gartenlaterne, straßenlaterne, kandelaber, laterne, für, draußen, wetterfest, pollerleuchte, wegbeleuchtung, terrassenlampen, mastleuchte, außen-stehleuchte, außenlampe, landhausstil, stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 260,10*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 260,10* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 322,40*
€ 383,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 319,69*
€ 380,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 299,18*
€ 356,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 288,31*
€ 343,09
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 260,10*
€ 309,52
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
537008
ab € 215,66*
Ähnlich
Konstsmide
7244LM759
ab € 256,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.