Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Garten Verlängerungskabel 10 Meter mit 3 Steckdosen Stromverteiler


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2 x Garten Verlängerungskabel 10 Meter mit 3 Steckdosen Stromverteiler
2 x Garten Verlängerungskabel 10 Meter mit 3 Steckdosen Stromverteiler
2 x Garten Verlängerungskabel 10 Meter mit 3 Steckdosen Stromverteiler
2 x Garten Verlängerungskabel 10 Meter mit 3 Steckdosen
2 x Garten Verlängerungskabel 10 Meter mit 3 Steckdosen Stromverteiler
2 x Garten Verlängerungskabel 10 Meter mit 3 Steckdosen Stromverteiler
Artikel-Nr.:
     1609-69S30
Hersteller:
     EverFlourish
Herst.-Nr.:
     69S30
EAN/GTIN:
     4260529935337
Suchbegriffe:
Verlängerungskabel
Kabelverlängerung
Reihenschaltung
Außen-Kabel

2 x Garten Verlängerungskabel 10 Meter mit 3 Steckdosen Stromverteiler

Dieses 2er-Set robuste Verlängerungskabel für den Außenbereich ist ideal für Ihre Gartenbeleuchtung wenn keine Steckdosen in der Nähe sind. Somit können Sie mehrere Leuchten gleichzeitig schalten.

Das solide Verteiler-Kabel mit 3 Steckdosen und 10 Meter Kabellänge ist für den Einsatz im Garten für z.B. die Außen- oder Weihnachtsbeleuchtung, die Wegebeleuchtung oder auch im Wohnwagen / Wohnmobil bei Camping ideal als Stromverteiler.

Die Entfernung von Stecker bis zur ersten Steckdose beträgt 5 Meter und die Gartensteckdosen sind in einen Abstand von 2,5 Metern angebracht.

* Kabel: H07RN-F 3G1.5mm2
* 230V~ 50Hz Max. 3500W
Weitere Informationen:
Bauart:
Wetterfest
Funktion:
Outdoor
Material:
Kunststoff
Steckdosen:
3
Kabellänge:
10 Meter
Wasserfest:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 44,97* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,22*
€ 71,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,16*
€ 70,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 56,57*
€ 67,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,50*
€ 64,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,71*
€ 61,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,97*
€ 53,51
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
REV Ritter
0088807112
ab € 29,67*
Sonstiges
Smartwares
00.125.06
ab € 26,84*
Sonstiges
Link2Home
00888S07112
ab € 58,28*
Sonstiges
ELRO
ETS540Z
ab € 52,85*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9964S42
ab € 105,99*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9964-42
ab € 40,02*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9962S11
ab € 111,96*
Sonstiges
TRIO Leuchten
9962-11
ab € 44,44*
Sonstiges
EverFlourish
6930
ab € 22,84*
Sonstiges
GAO
5995
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.