Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte 2er Set Schwarz matt Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-68081S332
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
68081S332
EAN/GTIN:
4260768174375
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LED Deckenleuchte 2er Set Schwarz matt Ø 30cm mit Switch Dimmer, IP44
Eine reduzierte und einfach gehaltene Inneneinrichtung wird immer beliebter und sorgt für ein harmonisches Umfeld.
Diese moderne Deckenleuchten im 2er Set sind dank ihres schlichten Designs und der klaren runden Form, ideal um das minimalistische Wohnen zu verwirklichen. Die schlicht gehaltenen, ringförmigen Leuchten ergänzen klassische und moderne Einrichtungen und lassen sich vielseitig einsetzen.
Dank Schutzart IP44 sind die Lampen gegen Spritzwasser geschützt und damit perfekt fürs Badezimmer geeignet. Die edle Optik in Schwarz matt und Weiß, unterstreicht den minimalistischen Einrichtungsstil und sorgt für ein helles, freundliches Ambiente. Dabei hat die Lampe einen Durchmesser von 30 cm sowie eine Höhe von nur 6,8 cm.
Mit einem integrierten SWITCH Dimmer sorgt die Deckenlampe dennoch für optimale Lichtverhältnisse. Über einen herkömmlichen Lichtschalter kann die Abstufung der Helligkeit von 100% auf 50 % oder auf 25 % ermöglicht werden.
Die flache Leuchte verfügt über ein fest verbautes LED Leuchtmittel mit einer Lichtstärke von 3200 Lumen, 28 Watt und 3000 Kelvin (Warm Weiß).
Ob als stylishe Deckenlampe in Fluren und Dielen, als cooler Blickfang in Ihrem Badezimmer oder auch als schöne Designerlampe im Treppenhaus - diese vielseitige Deckenleuchte wird Ihrem individuellen Anspruch garantiert in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 6,8 cm, Durchmesser: 30 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 28 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3200 Lumen = 3200 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - stufenweise dimmbar über Schalter
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP44 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,535 kg
... >
Badleuchten
>
Bad Deckenbeleuchtung
>
Bad Deckenleuchten
Weitere Suchbegriffe:
Dimmer
,
LED Anbaudeckenleuchte
,
LED Deckenanbauleuchte
,
deckenanbauleuchte
,
LED
,
Bad-Beleuchtung
,
Badezimmer-Lampen
,
Badezimmer-Leuchten
,
indirekt-e
,
Gäste
,
WC
,
Feuchträume
,
dimmbar-e
,
IP44
,
modern
,
Decke
,
Decken-Lampen
,
Wand-leuchten
,
indirektes
,
Licht
,
Spiegelleuchten
,
seitlich
,
Eingangsbereich
,
Treppenhaus-leuchten
,
Treppen-aufgang
,
rund-e
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 220,86*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 179,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,86*
€ 262,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 219,45*
€ 261,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 206,94*
€ 246,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,84*
€ 242,57
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 179,25*
€ 213,31
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO CLARIMO Deckenbeleuchtung 18 W
TRIO Leuchten
659011887
€ 36,94*
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, CAMILLUS, 13W, 1.500 lm, Ø 260, Ausl. 30
Reality Leuchten
512324
€ 27,48*
Ähnlich
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Schwarz matt Ø 14,8cm
meineWunschleuchte
65261S132
€ 46,10*
Ähnlich
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Schwarz matt Ø 14,8cm
meineWunschleuchte
65241S132
€ 46,30*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.