| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-656090100 Herst.-Nr.: 656090100 EAN/GTIN: 4017807389869 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | LED Deckenleuchte NALIDA Weiß Sterne WIZ dimmbar Fernbedienung Ø74cm Get your light connected! Die smarte Lichtsteuerung der Deckenleuchte NALIDA mit verbauter WiZ-Technologie ermöglicht unbegrenzte Möglichkeiten für jeden Anlass die gewünschte Atmosphäre zu kreieren. Mit einem Durchmesser von 74cm verwandelt die Deckenleuchte Ihre alltägliche Beleuchtung in außergewöhnliche Lichterlebnisse. Spielen Sie mit Farben, Helligkeiten oder Lichteffekten, erstellen Sie Zeitpläne oder Momente. Die WiZ Technologie bietet dafür ein unglaubliches Spektrum von 16 Millionen Lichtfarben und 64.000 Weißtönen. Die Steuerung erfolgt über die kostenlos für IOS und Android herunterladbaren WiZ-App, über verknüpfte Sensoren oder Sprachassistenten, über die mitgelieferte Fernbedienung oder dem herkömmlichen Wandschalter. Ein weiterer Vorteil ist die Flexibilität bei der Nutzung: So können die WiZ Leuchten von mehreren Nutzern gesteuert oder verschiedenen Räumen oder Standorten zugeordnet werden. Durch die Anbindung an ein WLAN-Netzwerk ist die Steuerung der Leuchten von überall aus möglich und im Vergleich zu anderen Smart Home Anbietern wird keine zusätzliche Bridge benötigt. Durch den Sternenhimmel Effekt, der sonst eher schlicht gehaltenen LED Deckenleuchte, kommt das Farbspektrum besonders zur Geltung und schafft eine individuelle Lichtatmosphäre. Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen, Küchenlampen, Esszimmerlampen oder auch nach modernen Bürolampen sind, all diesen Ansprüchen wird die kleine Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht. Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 40 Watt 3700 Lumen & 3000 bis 5500 Kelvin (Warmweiß - Kaltweiß) erstrahlt, erweist sich diese exklusive Deckenleuchte als wahres Unikat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Smartlights: | WIZ | Sprachsteuerung: | Alexa, Google Home | Features: | Fernbedienung, Memory Funktion | Material: | Kunststoff | Farbe: | Weiß | Abmessungen: | Höhe: 10 cm, Durchmesser: 74 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 40 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 3700 Lumen = 3700 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin) | Licht Feature: | Color Farbwechsel, Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung, Smartphone, Sprachsteuerung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,61 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, SmartHome Fernbedienung, anbaudeckenleuchte 4000k, anbaudeckenleuchte trio, deckenanbauleuchte, LED, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten, Schlafzimmer, Ankleidezimmer, Flur, Diele, Beleuchtung, Küchendeckenlampen, Büro, dimmbar, Dimmer, Farbwechseler, Lichttemperatur, einstellbar, App, Alexa, kompatibel, Wiz, steuern, gesteuerte, steuerbare, Fernbedienung, Sternenhimmel, Starlight, Effekt, Memory, Funktion, flache, große, runde, über, mit, für |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 140,84* | € 174,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 24 Tage | ![](/p.gif) | | 2 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 158,44* | € 191,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 164,68* | € 201,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1609 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 170,98* | € 210,15* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 209,73* | € 254,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1609 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|