Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm
Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm
Artikel-Nr.:
     1609-65241S106
Hersteller:
     meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
     65241S106
EAN/GTIN:
     4260688158561
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Runder LED Deckeneinbaustrahler 2er Set in Silber Chromfarben Ø 14,8cm

Das Geheimnis dieser Einbauleuchten lautet: zeitlos, flexibel & designorientiert.

Mit den richtigen Einbauleuchten lassen sich stilvolle Akzente setzen und eine stimmungsvolle Atmosphäre schaffen. So ist der Deckenspot prädestiniert zur effektiven Beleuchtung sämtlicher Wohnräume, seien es Flure und Dielen, Küchen, Schlafzimmer oder Wohnzimmer. Doch auch zur Bürobeleuchtung oder in Geschäftsräumen ist der Einbaustrahler optimal verwendbar und spendet ein angenehmes Licht.

Der Einbaustrahler im praktischen 2er Set bietet Allgemeinbeleuchtung gepaart mit einer getrennt schaltbaren Effektbeleuchtung. Der seitliche Lichtstreifen spendet brilliante Lichtakzente und verwirklicht spielend leicht verschiedene Lichtergebnisse. Die Leuchte in Silber Chrom lässt sich mit vielen Wohnstilen und Ambienten kombinieren.

Jede Einbaulampe aus Kunststoff hat einen Durchmesser von 14,8 cm und eine Höhe von 3,8 cm. Für den Einbau wird ein 13 cm breiter Ausschnitt und eine Einbautiefe von min. 4 cm benötigt.

Durch mehrfaches Betätigen des Wandschalters können Sie wählen, ob Sie nur die Hauptleuchte, nur den äußeren Ring oder beide zusammen einschalten wollen.

Ganz gleich also, für welche Zwecke Sie eine effektive Deckenbeleuchtung benötigen, ob Sie LED Einbaulampen als Wohnraumleuchten oder Bürolampen nutzen möchten, dieser vielseitige Deckeneinbaustrahler wird Ihrem Anspruch in jeder Hinsicht gerecht.
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 3,8 cm, Durchmesser: 14,8 cm
Einbaustrahler Maße:
Einbautiefe: 4 cm – Loch Durchmesser: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 10 Watt)
Lichtstärke:
1 x 1040 Lumen = 1040 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (3000 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
0,295 kg
Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led, einbauleuchten 230v, LED, Decken-lampen, Deckenleuchten, Einbauleuchte-n, Einbauspot-s, Einbau-strahler, Decken-Strahler, Decken-spots, Decke-n, flach, über, Küchen-Strahler, Flur-Lampen, Flur-Leuchten, Flur-Beleuchtung, Kochinsel, Kücheninsel, Treppenhaus-Leuchten, ohne, Trafo, Silber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,06*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 33,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 46,06*
€ 54,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,39*
€ 48,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,26*
€ 45,53
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 33,05*
€ 39,33
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
meineWunschleuchte
650100S1064
€ 20,22*
Ähnlich
meineWunschleuchte
65261S106
€ 46,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.