Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
LED Beleuchtung
>
LED Anbaudeckenleuchte
>
Artikel
LED Deckenleuchte im 2er Set, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-628513001-Set2
Hersteller:
meineWunschleuchte
Herst.-Nr.:
628513001-Set2
EAN/GTIN:
4260492251182
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
LED Deckenleuchte im 2er Set, Fernbedienung, dimmbar, Sternlichteffekt
Lichtdesign in vollendeter Form versprechen diese LED Deckenleuchten im praktischen 2er Set.
Mit ihrem dezenten Design und den vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten wird sie schnell zum neuen Eyecatcher in Ihrem Wohnraum.
Die moderne Leuchte aus weißem Acryl hat einen Durchmesser von 42 cm und mit 6 cm Höhe besonders flach. Die klare Form sorgt, wenn sie eingeschaltet ist, für ein faszinierendes Licht Ambiente.
So vielfältig wie die Lichtspiele dieser Deckenleuchte, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als stylishe Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenlampe im Wohnzimmer oder als tolle Designerlampe in Ihrem Schlafzimmer.
Ganz gleich, ob Sie auf der Suche nach modernen Wohnraumleuchten, Wohnzimmerlampen oder exklusiven Schlafzimmerlampen sind, all diesen Ansprüchen wird die Deckenleuchte in jeder Hinsicht gerecht.
Mit der, im Lieferumfang enthaltenen, Fernbedienung können Sie die Design Leuchte nicht nur Ein- und Ausschalten, Sie können auch die Lichtfarbe stufenlos von 3000 bis 5000 Kelvin einstellen und die Helligkeit regulieren.
Als besonderes Highlight ist die LED Deckenlampe mit einem Nachtlicht mit Sternenhimmel Effekt ausgestattet.
Setzen Sie Ihre Räume ins perfekte Licht und lassen Sie sich von den vielen Möglichkeiten dieser LED Deckenlampen überzeugen.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Acryl
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 6 cm, Durchmesser: 42 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 21 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2400 Lumen = 2400 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 5500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,4 kg
... >
Deckenbeleuchtung
>
Deckenleuchten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
deckenanbauleuchte
,
Deckenleuchten
,
LED
,
Deckenlampen
,
Designerlampen
,
Deckenbeleuchtung
,
dimmbar-e
,
Dimmer
,
mit
,
Fernbedienung
,
Farbweschsler
,
Farbwechsel
,
Sternenhimmel
,
Nachtlicht
,
rund-e
,
flach-e
,
Flurlampen
,
Flurbeleuchtung
,
Schlafzimmer-lampen
,
Wohnzimmer-leuchten
,
Kinderzimmer
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 92,20*
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 71,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 92,20*
€ 109,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 90,96*
€ 108,24
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,14*
€ 104,89
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,36*
€ 98,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,42*
€ 84,99
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED-Deckenleuchte, SHOGUN, LED/30W, mit Fernbedienung, Ø 425
TRIO Leuchten
512067
€ 47,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.