Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckiger Deckenstrahler BISCUIT Spot schwenkbar Weiß-Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT Spot schwenkbar Weiß-Schwarz
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT Spot schwenkbar Weiß-Schwarz
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT Spot schwenkbar Weiß-Schwarz
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT Spot schwenkbar Weiß-Schwarz
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT Spot schwenkbar Weiß-Schwarz
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT Spot schwenkbar Weiß-Schwarz
Eckiger Deckenstrahler BISCUIT Spot schwenkbar Weiß-Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-613000134
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     613000134
EAN/GTIN:
     4017807558913
Suchbegriffe:
Möbeleinbauleuchte
möbeleinbauleuchte 230v

Eckiger Deckenstrahler BISCUIT Spot schwenkbar Weiß-Schwarz

Schwenkbarer Aufbauspots BISCUIT in Weiß - Schwarz aus dem Hause TRIO Leuchten

Die Deckenleuchte besticht durch schlichtes Design in schöner, geradliniger Optik und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.

Die moderne, aufbauende Bauweise der einflammigen Leuchte eignet sich besonders, wenn man eine optische Abhebung im Raum wünscht.

Durch die schwenkbare Fassung in der Leuchte, kann man den Lichtkegel individuell einstellen und für optimale Lichtverhältnisse sorgen. Setzen Sie Kunstobjekte, Gemälde oder Möbel gekonnt in Szene. Oder schaffen Sie raffinierte Lichtakzente über der Küchentheke, im Flur oder im Schlafzimmer.

Das Design aus Metall in Weiß-Schwarz wirkt zeitlos und ergänzt so perfekt das moderne Raumdesign und passt zu vielen Farbkonzepten.

Die Deckenleuchte ist mit einer GU10 Fassung ausgestattet und für ein Leuchtmittel mit max. 35 Watt geeignet. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
Weiß - Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 12,5 cm, Breite: 9,6 cm, Tiefe: 9,6 cm
Leuchtmittel enthalten:
Nein / nicht enthalten (1 x GU10 / max. 35 Watt)
Dimmbar:
Ja - Extern über Hausinstallation bei Einsatz von dimmbarem Leuchtmittel
Schwenkbarkeit:
Ja – schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten, Deckenlampe, Deckenstrahler, Deckenspot, Wandstrahler, Wandspot, Wandleuchten, Wandlampen, Spotleuchten, Spots, Lichtspot, Lampenschirm, eckig, Metall, design, fürs, für, Innen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerleuchten, Flurbeleuchtung, Treppenhausbeleuchtung, Treppenhausleuchten, Schlafzimmerleuchten, Schlafzimmerlampen, Designklassiker, Wohnraumleuchten, Innenbeleuchtung, 1, Einflammig, klein, mini, weiß, schwarz, Deckenaufbauspots, Aufbaustrahler, Aufbauspots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,96* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,76*
€ 34,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,37*
€ 33,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,93*
€ 29,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,11*
€ 28,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,96*
€ 23,75
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
651000131
ab € 16,47*
Ähnlich
TRIO Leuchten
652910131
ab € 24,88*
Ähnlich
TRIO Leuchten
612900134
ab € 18,68*
Ähnlich
TRIO Leuchten
612900131
ab € 15,63*
Ähnlich
TRIO Leuchten
803500131
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.